マスク :「使い捨て防塵マスク ds2」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
関連キーワード
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。
・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
指定防護係数10
労働安全衛生法の防じんマスク着用義務に使用できるDS2規格品
台湾老舗メーカーにより高品質管理下で製造
ステープラーフリーで思わぬ怪我などを防止
口元に空間を持たせ呼吸しやすいお面式タイプ
PVC製の鼻当てにより隙間を防ぎます
用途溶接、研磨作業など
仕様立体構造お面式(カップ型)、使い捨てタイプ、バルブ無し
材質ノーズクリップ:メタルワイヤー 、内側鼻当て:PVC、頭掛け紐:合成ゴム
色ホワイト
材質(本体)本体:メルトブロー
区分DS2
規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-6253)
国家検定合格番号TM531号(DS2)
ひもタイプ頭掛けタイプ
指定防護係数10
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。