マスク :「塗装用防塵マスク」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2577
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)116
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
粒子捕集効率(%)80%以上
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3311J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
塗装作業でも使いやすいシリコーン面体のマスクです。作業性の良いコンパクト・軽量設計です。フィットしやすく、メンテナンスしやすい面体です。
国家検定合格品です。
用途シンナー等の有機溶剤の取扱い作業時に吸入する空気の浄化。
仕様しめひも:RA仕様
型式サカヰ式G-7型
種類直結式小型防毒マスク
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形折畳可
種類使い捨て式
ひもタイプお面式
形状立体型
タイプ使い捨て
頭ひもオーバーヘッド
シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。
付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号
材質接顔体:熱可塑性エラストマー
国家検定合格番号第TN584号
適合吸収缶DPM-01TF
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様活性炭入(有機臭防止)
トラスコ品番449-3826
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)19
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号TM562
使用限度時間(h)9
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
独自の高性能活性炭「クラレコール(R)」が作業時の不快な臭気を強力に吸着・軽減
農薬用/工業用マスクトップクラスの捕集効率99.4%(平均実測値)
安心の国家検定合格品(区分:DS2)
高性能なのに通気性が良く息が苦しくなりにくい。
長さ調節可能なゴムバンドを採用し、顔にピッタリフィット。
農薬散布、解体作業、金属加工、板金塗装などに
種別使い捨て防じん
規格国家検定合格 第TM612号
エスコ品番EA800ME-3
形状カップ型
区分DS2
タイプ活性炭入り
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)<29
粒子捕集効率(%)>99.4
生産国日本
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など
タイプ2個タイプ(半面形)
種別防毒マスク
色グレー
種類直結式小型
国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号
材質(面体)シリコン
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN165
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
頭ひも4点支持
材質(面体)エラストマー
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルタ等がセットになっています。
用途エアゾール塗装やスプレーガンによる塗装に。
セット内容マスク×1個、吸収缶(有機ガス用)×1個、フィルタ(マイティミクロン10型用)×1枚、ろ材押さえ(フィルター押え10型)×1個
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
種別吸収缶
直径(Φmm)91
ガスの種類有機ガス
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
粒子捕集効率(%)80%以上
面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。
面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。
面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。
接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。
用途塗装・吹付塗装作業など
セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個
材質シリコン
サイズM/L
タイプ吸収缶1個使用タイプ
能力【徐毒】162分(平均実測値)
ガスの種類有機ガス用
粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値)
国家検定合格番号TN548
通気抵抗(Pa)162(平均実測値)
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM353
使用限度時間(h)12
こんなお得な商品も!

4層プリーツマスク 活性炭入
モノタロウ
¥699
税込¥769
防臭・防じんに優れた4層構造。
臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。
耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。
鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。
用途臭い、ほこりの多い作業に。
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)95(1~2μ)
活性炭入り
材質(ノーズクリップ)樹脂
医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
用途防毒マスクセット
仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB
適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)
セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1
質量(g)防毒マスク100以下
国家検定合格番号第TN382号
アズワン品番1-4550-01
1箱
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。