研磨材

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

165件中 1件〜40件

並び替え:

1. フラップホイル モノタロウ

販売価格(税別) 878 税込966 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
モノタロウ フラップホイル 1箱(5個)
レビュー: 43件のレビュー 平均満足度4.37 (43)

【特長】アルミナ砥材の研磨布を使用していて適度な研削力と耐久性を併せ持ちます。 しなやかでワークへの馴染みがよいので平面はもとより曲面などでも作業が可能です。【用途】凹凸面、曲面の研磨 細部、狭部の研磨 鋳物肌の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨【幅(mm)】25【砥材】アルミナ【研磨材の構造】研磨布【適合ツール】ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤【軸径×軸長(mm)】6×40

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール
注文コード 品番 内容量 直径(Φmm)最高使用回転数(min-1[r.p.m])粒度 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
10054773 25-60 1箱(5個) 252000060 899 989(税込) 0営業日後以内
10054782 25-80 1箱(5個) 252000080 899 989(税込) 0営業日後以内
10054791 25-100 1箱(5個) 2520000100 899 989(税込) 0営業日後以内
10054807 25-120 1箱(5個) 2520000120 899 989(税込) 0営業日後以内
07214006 30-40 1箱(5個) 302000040 878 966(税込) 0営業日後以内

2. フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

販売価格(税別) 1,958 税込2,154
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
TRUSCO フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) 1箱(5個)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。【用途】市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。【軸径×軸長(mm)】6×40【適合材】一般金属【タイプ】垂直植えタイプ【使用工具】ストレートグラインダー(エアー・電気)【材質(軸)】スチール

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール
注文コード 品番 内容量 外径(Φmm)幅(mm)粒度 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
08358481 UF2525 1箱(5個) 252540 1,958 2,154(税込) 0営業日後以内
08358542 UF2525 1箱(5個) 252560 1,958 2,154(税込) 0営業日後以内
08358576 UF2525 1箱(5個) 252580 1,958 2,154(税込) 0営業日後以内
08358305 UF2525 1箱(5個) 2525100 1,958 2,154(税込) 0営業日後以内
08358332 UF2525 1箱(5個) 2525120 1,958 2,154(税込) 0営業日後以内

3. ドラム イチグチ

販売価格(税別) 219 税込241 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
イチグチ ドラム 1本ほか
レビュー: 11件のレビュー 平均満足度4.09 (11)

【特長】ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。【種別】ACバンド用ドラム【対応材質】鉄、ステンレス、アルミ【材質(ホルダー)】ゴム

研磨材 > 軸付研磨 > ホルダー装着タイプ(バンド) > ドラム
注文コード 品番 内容量 幅(mm)外径(Φmm)軸径×軸長(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
02786935 AD310 1本 1033×35 219 241(税込) 0営業日後以内
02786962 AD610 1本 1063×35 519 571(税込) 0営業日後以内
02786987 AD8203 1本 2083×35 618 680(税込) 0営業日後以内
02786996 AD8206 1本 2086×35 729 802(税込) 0営業日後以内
02786831 AD10203 1本 20103×35 618 680(税込) 0営業日後以内

4. スコーライトホイルT イチグチ

販売価格(税別) 559 税込615 バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
イチグチ スコーライトホイルT 1個ほか
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。【用途】酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】3000

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール
注文コード 品番 内容量 軸径(Φmm)軸径粒度 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
58409556 SWT103P3 1箱(10個) 33mm60 4,990 5,489(税込) 0営業日後以内
58409565 SWT103P3 1箱(10個) 33mm80 4,990 5,489(税込) 0営業日後以内
58409574 SWT103P3 1箱(10個) 33mm100 4,990 5,489(税込) 0営業日後以内
58409583 SWT103P3 1箱(10個) 33mm120 4,990 5,489(税込) 0営業日後以内
58409592 SWT103P3 1箱(10個) 33mm180 4,990 5,489(税込) 0営業日後以内

5. 研玉 シリコンカーバイト(SC) 柳瀬(ヤナセ)

販売価格(税別) 1,990 税込2,189 バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
柳瀬(ヤナセ) 研玉 シリコンカーバイト(SC) 1本
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【特長】砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。【用途】凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。【全長(mm)】200【砥粒】SCシリコンカーバイト【最大回転数(min-1[r.p.m])】1200

研磨材 > 手研磨 > 手作業ブラシ > フレックスホーン
注文コード 品番 内容量 粒度軸径(Φmm)外径(Φmm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
34698842 KTM-5 1本 602.15 1,990 2,189(税込) 0営業日後以内
34698851 KTM-5 1本 1202.15 1,990 2,189(税込) 0営業日後以内
34698867 KTM-5 1本 2202.15 1,990 2,189(税込) 0営業日後以内
34698876 KTM-5.5 1本 602.15.5 1,990 2,189(税込) 0営業日後以内
34698894 KTM-5.5 1本 2202.15.5 1,990 2,189(税込) 0営業日後以内

6. ポリライトホイル イチグチ

販売価格(税別) 999 税込1,099 バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
イチグチ ポリライトホイル 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。【用途】酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り【仕様】乾式【研磨材の構造】特殊繊維不織布【適合ツール】ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤【軸径×軸長(mm)】6×40

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

7. 軸付フラップホイール(6mm軸) 柳瀬(ヤナセ)

販売価格(税別) 3,190 税込3,509
0営業日後以内 から 出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
柳瀬(ヤナセ) 軸付フラップホイール(6mm軸) 1箱(5本)ほか
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【特長】研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。【軸径(Φmm)】6

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

8. 六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックス

販売価格(税別) 679 税込747 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンフレックス 六角軸付スモールジスクサンダー 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度3.50 (2)

【特長】スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。【用途】狭い場所での金属、木材、塗料はがし等【軸径】六角軸対辺6.35mm【厚さ(mm)】1.4【粒度】100【砥材】A【適合材】金属、木材など

研磨材 > 軸付研磨 > 軸付砥石

9. 軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN

販売価格(税別) 689 税込758 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
LESSMANN 軸付ホイルブラシ(軸径6mm) 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。【用途】金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。【軸径(Φmm)】6【材質】軸:スチール【軸長(mm)】30【適合材】各種金属

研磨材 > 軸付研磨 > 軸付ブラシ > ホイールブラシ・平型ブラシ

10. カップブラシ マキタ

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
マキタ カップブラシ 1個

研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > カップブラシ

11. サンダーバフたいこ サンフレックス

販売価格(税別) 999 税込1,099 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンフレックス サンダーバフたいこ 1本
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等【軸径(Φmm)】6.35【直径(Φmm)】60【材質】不織布【形状】球形【許容回転数(min-1[r.p.m])】5000

研磨材 > 軸付研磨 > フェルトバフ

12. フラップホイル (直径60×幅25mm) イチグチ

販売価格(税別) 799 税込879 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
イチグチ フラップホイル (直径60×幅25mm) 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度5.00 (4)

【特長】管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。【用途】鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨【直径×幅W(mm)】60×25【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】18000【砥材】アルミナ【研磨材の構造】研磨布【適合ツール】ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤【軸径×軸長(mm)】6×40【適合材】鉄、ステンレスなど

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

13. 研玉 アルミオキサイト(AO) 柳瀬(ヤナセ)

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
柳瀬(ヤナセ) 研玉 アルミオキサイト(AO) 1本

【特長】砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。【用途】凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。【全長(mm)】200【砥粒】AOアルミオキサイト【最大回転数(min-1[r.p.m])】1200

研磨材 > 手研磨 > 手作業ブラシ > フレックスホーン

14. XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー

販売価格(税別) 2,790 税込3,069
0営業日後以内 から 出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ジーベックテクノロジー XEBECブラシ 表面用 カップ型 1本
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.67 (3)

【タイプ】カップ型【適合材】HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)

研磨材 > 軸付研磨 > 軸付ブラシ > 筒型・筆型・エンド型ブラシ

15. フラップホイル (直径60×幅30mm) イチグチ

販売価格(税別) 899 税込989 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
イチグチ フラップホイル (直径60×幅30mm) 1個

【特長】管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。【用途】鉄、ステンレスの研削研磨、塗装前の研磨、キズ取り、パイプの内面研磨、サビ落とし、溶接前のクリーニング、小さなバリ取り、表面研磨、エッジ、穴回りの丸め、溶接後のヤケとり【直径×幅W(mm)】60×30【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】18000【砥材】アルミナ【研磨材の構造】研磨布【適合ツール】ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤【軸径×軸長(mm)】6×40【適合材】鉄、ステンレスなど

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

16. ムゲン軸付フラップ 柳瀬(ヤナセ)

販売価格(税別) 2,790 税込3,069 バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
柳瀬(ヤナセ) ムゲン軸付フラップ 1箱(10本)ほか

【特長】粘りある研磨布を使用しているため、研磨力と耐久性を両立させました。 両面キャップレスで使用しやすいタイプです。 金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。【幅(mm)】25

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

17. ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

販売価格(税別) 4,050 税込4,455
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
TRUSCO ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) 1箱(5個)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。【用途】塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】3000【使用工具】ストレートグラインダー(エアー・電気)【軸径×軸長(mm)】6×40【材質(軸)】スチール【適合材】ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

18. ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO

販売価格(税別) 2,340 税込2,574
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
TRUSCO ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) 1箱(5個)

【特長】一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ【用途】サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。【幅(mm)】25【タイプ】斜め植えタイプ【使用工具】ストレートグラインダー(エアー・電気)【軸径×軸長(mm)】6×40【適合材】一般金属、木工

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

19. スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCO

販売価格(税別) 2,190 税込2,409 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
TRUSCO スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) 1箱(5個)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。【用途】サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。【幅(mm)】25【使用工具】ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

20. 仕上げバフたいこ サンフレックス

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
サンフレックス 仕上げバフたいこ 1個

【特長】ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。【直径(Φmm)】60mm【材質】キャラコ【形状】球形【六角対辺(mm)】6.35【許容回転数(min-1[r.p.m])】5000

研磨材 > 軸付研磨 > フェルトバフ

21. フラップサンダー リューター(日本精密機械工作)

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
リューター(日本精密機械工作) フラップサンダー 1本ほか

【特長】加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。【用途】金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に【適合材】金属、鋳物など【砥材】A(かっ色アルミナ)

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

22. スコーライトホイルM イチグチ

販売価格(税別) 1,290 税込1,419 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イチグチ スコーライトホイルM 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。【用途】酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り【直径×幅W(mm)】60×25【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】8000【砥材】アルミナ【研磨材の構造】不織布【適合ツール】ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤【軸径×軸長(mm)】6×40【適合材】ステンレス、アルミ等

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

23. ポリライトホイル (直径60×幅25mm) イチグチ

販売価格(税別) 1,390 税込1,529 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イチグチ ポリライトホイル (直径60×幅25mm) 1個

【特長】細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。【用途】酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り【直径×幅W(mm)】60×25【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】10000【仕様】乾式【研磨材の構造】特殊繊維不織布【適合ツール】ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤【軸径×軸長(mm)】6×40【適合材】金属、アルミ、銅、木材など

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

24. フラップホイル (直径60×幅15mm) イチグチ

販売価格(税別) 769 税込846
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
イチグチ フラップホイル (直径60×幅15mm) 1個

【特長】管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。【用途】鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり【直径×幅W(mm)】60×15【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】18000【砥材】アルミナ【研磨材の構造】研磨布【適合ツール】ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤【軸径×軸長(mm)】6×40【適合材】鉄、ステンレスなど

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

25. スコーライトホイルS イチグチ

販売価格(税別) 999 税込1,099 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イチグチ スコーライトホイルS 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています【用途】酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り【直径×幅W(mm)】60×25【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】3000【砥材】アルミナ【研磨材の構造】不織布【適合ツール】ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤【軸径×軸長(mm)】6×40【適合材】ステンレス、アルミ等

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

26. 軸付ホイルブラシ 真鍮線 LESSMANN

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内 から 1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
LESSMANN 軸付ホイルブラシ 真鍮線 1個

【特長】高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。【用途】金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に【軸長(mm)】30【線径(Φmm)】0.2【毛材】真鍮線

研磨材 > 軸付研磨 > 軸付ブラシ > ホイールブラシ・平型ブラシ

27. 軸付タンピコ繊維ブラシ サンフレックス

販売価格(税別) 859 税込945 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンフレックス 軸付タンピコ繊維ブラシ 1本

【特長】天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。【用途】各種ワーク材の汚れ落としに使用します。【厚さ(mm)】10【軸径(Φmm)】6【材質】タンピコ【適合材】各種ワーク材

研磨材 > 軸付研磨 > 軸付ブラシ > ホイールブラシ・平型ブラシ

28. ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

販売価格(税別) 3,653 税込4,018
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
TRUSCO ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm) 1箱(5個)

【特長】ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。【用途】ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。【幅(mm)】25【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】4000【軸径(Φmm)】6【使用工具】ストレートグラインダー(エアー・電気)

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

29. カップホイル (直径60×幅40mm) イチグチ

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
イチグチ カップホイル (直径60×幅40mm) 1個

【特長】フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。【用途】底面・側面の同時研磨/凹部のクリ−ニング/錆落とし/小さな傷取り【直径(Φmm)】60【幅(mm)】40【最高回転数(min-1[r.p.m])】3000【種別】カップ【軸径(Φmm)】6【砥材】アルミナ【研磨材の構造】研磨布【適合ツール】ハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤【穴径(Φmm)】40【軸長(mm)】40【対応材質】鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

30. メガブライトホイル (直径60×幅25mm) イチグチ

販売価格(税別) 499 税込549 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
イチグチ メガブライトホイル (直径60×幅25mm) 1個

【特長】アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。【用途】鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり【直径×幅W(mm)】60×25【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】18000【砥材】アルミナ【研磨材の構造】研磨布【適合ツール】ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤【軸径×軸長(mm)】6×40

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

31. サンダーバフたいこ ロング軸 サンフレックス

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
サンフレックス サンダーバフたいこ ロング軸 1本

【特長】素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。【用途】電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。【材質】研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄【厚さ(mm)】40【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】5000【首下長(mm)】80【六角軸対辺(mm)】6.35

研磨材 > 軸付研磨 > フェルトバフ

32. ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 高島産業

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
3営業日後以内 から 出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
高島産業 ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 1個

【特長】毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。【用途】各種金属製品の錆、汚れ除去。溶接前後処理のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き。塗料剥離【ねじ径(mm)】M10

研磨材 > 軸付研磨 > 軸付ブラシ > カップ型ブラシ

33. ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) TRUSCO

販売価格(税別) 4,050 税込4,455
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) 1セット(5個)

【特長】ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。【用途】塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)【軸径(Φmm)】6【材質】軸:スチール【幅(mm)】25【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】3000【軸長(mm)】40

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

34. 超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) TRUSCO

販売価格(税別) 3,330 税込3,663
0営業日後以内 から 1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TRUSCO 超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) 1箱(5個)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。【用途】サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。 金属、木工の曲面や異型品の研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)【幅(mm)】25【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】20000【軸径(Φmm)】6【軸長(mm)】40【材質(軸)】スチール【適合材】金属、木工

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

35. フレックスホーン#LA1000 ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内 から 出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION) フレックスホーン#LA1000 1個

研磨材 > 手研磨 > 手作業ブラシ > フレックスホーン

36. スピンねじ式ナイロンホイール TRUSCO

販売価格(税別) 3,548 税込3,903
1営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO スピンねじ式ナイロンホイール 1箱(5個)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【幅(mm)】25

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

37. サンダーホイル サンフレックス

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サンフレックス サンダーホイル 1枚

【特長】加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。【用途】金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。【砥材】A材【適合材】金属、木材

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

38. ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

販売価格(税別) 3,750 税込4,125
0営業日後以内 から 1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
TRUSCO ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) 1箱(5個)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。【用途】底面、角面、平面、曲面の研磨に。【軸径(Φmm)】6【使用工具】ストレートグラインダー(エアー・電気)【軸径×軸長(mm)】6×40【適合材】一般金属

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

39. ワイヤーカップ型ブラシ 空気工具用 高島産業

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
3営業日後以内 から 出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
高島産業 ワイヤーカップ型ブラシ 空気工具用 1個

【特長】毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。【用途】各種金属製品の錆、汚れ除去。溶接前後処理のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き。塗料剥離

研磨材 > 軸付研磨 > 軸付ブラシ > カップ型ブラシ

40. セラミック砥粒フラップホイル TRUSCO

販売価格(税別) 4,390 税込4,829
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO セラミック砥粒フラップホイル 1セット(5個)

【特長】セラミック砥粒を採用により、高研削力・長寿命を実現しています。ステンレス・チタンなどの難削材の研磨もできます。荒研削用です。当社の従来品と比較して、3倍以上の研削性能があります。※当社試験より【用途】サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。金属、木工の曲面や異型品の研磨。【軸径(Φmm)】6【幅(mm)】25【仕様】斜め植えタイプ【材質】軸:スチール、セラミック砥粒【軸長(mm)】40【2018年トラスコ掲載ページ】5 1038

研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります