研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。
全長(mm)265
高さ(mm)32
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)20
材質(ブラシ部)スチール
材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)
植付(mm)65
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)235
寸法A(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)ワイヤー
寸法A(mm)20
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用
材質鋼線
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.5
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
全高(mm)約45
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
適合材スチール
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合100mmディスクグラインダー
粒度#46相当
厚さ(mm)14
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
外径(Φmm)125
形状ディスクタイプ
種別マジック式(穴アリ)
適合材金属、木工
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280
径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)木
ブラシ長(mm)70
毛丈(mm)約70
線径(mm)約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
線径(Φmm)0.25
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
外径(Φmm)約80
本数636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)100
金具径(mm)70
適合材鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材各種金属
成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番293-8863
発火点(℃)200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6
砥材アルミナ
適合材鉄、ステンレス、アルミ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
スチールウール ロールパッド
モノタロウ
¥289
税込¥318
スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。
用途金属・床などの研磨・清掃
研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。
型式細
寸法(mm)約70×Φ35
材質(鉄)スチールウール
色シルバー
等級#0
適合材金属、床面など
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
RoHS指令(10物質対応)対応
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)6
砥材AWA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。