研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
479件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味重視
用途一般鋼 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/min)4300 厚さ(mm)2.2 粒度46 外径(Φmm)100 砥粒A 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 仕様1枚補強 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
949 税込1,044
当日出荷

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.3 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材鉄・軽金属、木材 材質(ブラシ部)鋼硬線
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビ取りアフロ君 SK-11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布 シャンク径(Φmm)6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシが入っているので、作業に応じて使い分けができます。 1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
用途真鍮・銅の磨きだし。 タイプコンビブラシ 材質(ハンドル)PC 全長(mm)180 材質(毛)真鍮線
1パック(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。 適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等 粒度100 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(縦×横)(mm)20×10
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。 適合機種ランダムサンダー 直径(Φmm)125 適合材木材・金属
1パック(5枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。 六角対辺(mm)6.35 軸径(Φmm)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材鉄・軽金属 材質SK-4(HRC-60) 全長(mm)60
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途金属研磨に(鉄・ステンレス) 砥材WA 適合材鉄・ステンレスなど 結合剤V(ビトリファイド) 軸径(Φmm)6.35 結合度M 粒度60 適合電気ドリル、インパクトドライバー
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材鉄・軽金属、木材 線径(Φmm)0.15
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ取りアフロ君 SK-11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 粒度150 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布 シャンク径(Φmm)6.35 外径(Φmm)70
1本
999 税込1,099
当日出荷

竹の柄で軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
用途機械部品・ドリルの油塗り。 材質(柄部)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 軸径(Φmm)6.35(六角) 適合材鉄、樹脂、木材など 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おそうじアフロ君 SK-11 動画あり
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 寸法(mm)230×93 基材A 適合材木材・樹脂・金属 寸法(縦×横)(mm)230×93 砥粒A 種別クランプ式
1袋(6枚)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 使用工具電気ドリル 軸径×軸長(mm)6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1本
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。 粒度WA60P 軸径(Φmm)6 適合材鉄・軽金属・ステンレスなど 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 軸径(Φmm)6
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くろプラス(木工チップソー) SK-11 動画あり
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。 刃厚(mm)1.5 加工フッ素樹脂コーティング 内径(Φmm)20
1枚
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP 砥粒C 使用工具ディスクグラインダー 硬度- 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)100 粒度60 厚さ(mm)1P 主要切断材料FRP
1枚
359 税込395
当日出荷

へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。 材質(ベース)人工大理石 寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリマール SK-11 動画あり
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
1枚
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。天然ゴム使用で、弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用。 適合材金属製品・樹脂製品など 寸法(mm)約65×25×10
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材 線径(Φmm)0.15 適合材鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材 砥材なし 軸径(Φmm)6 研磨材の構造ワイヤー 種別ワイヤー 線径(Φmm)0.3 適合材鉄・軽金属、木材 軸長(mm)35 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折れにくい針金柄の油付けブラシです。細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途機械部品・ドリルの油塗り。 材質(柄部)針金
1パック(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。 粒度120 長さ(m)3 仕様空研ぎ用 適合材木工 幅(mm)100 目の粗さ中荒目
1巻
359 税込395
当日出荷

軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 結合剤B 砥材GC 最高使用周速度(m/min)4300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 適合材石材、ガラス 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 研削角度(°)15~30
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用周速度(m/min)4300 砥材A 外径(Φmm)100 粒度46 主要切断材料鉄工 穴径(Φmm)15 使用工具ディスクグラインダー 硬度S 厚さ(mm)2.2 砥粒A
1枚
79 税込87
当日出荷

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 材質(ブラシ部)鋼硬線 軸径(Φmm)6 適合材鉄・軽金属、木材 線径(Φmm)0.3
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。 砥材A(アルミナ) タイプ穴付きマジック式タイプ 適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC 寸法(mm)95×185
1パック(5枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 SK-11 動画あり
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 硬度A60P
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。 カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。 材質(本体)アルミ合金 刃厚(mm)8以下 適合刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 材質(毛)真鍮線 適合材真鍮・銅 タイプチャンネルブラシ
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。 長さ(mm)115 材質WA研磨剤
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途中荒目ペーパーの目ならし、木工素地仕上、塗装前仕上げ。 長さ(m)3 仕様空研ぎ用 粒度240 適合材木工 幅(mm)100 目の粗さ中目
1巻
339 税込373
当日出荷

家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 砥石サイズ(mm)204×65×7
1個
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。 外径(Φmm)100 材質(刃)刃先:ダイヤモンド 最高回転速度(min-1)13700 材質(ボディ)炭素鋼 適合材コンクリート石材 内径(Φmm)20(15)
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。 刃長(mm)150 仕様鉄工用、ソフトグリップ付き 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等 材質ヤスリ部:SKS-8
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります