20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
2018年トラスコ掲載ページ5 1303
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短時間に高精度の研磨仕上げができる優れたラッピング用コンパウンドです。
用途鉄系製品、アルミニウムなど 長さ(mm)30 トラスコ品番831-5070 幅(mm)70 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ5 1025
1セット(2本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様油性用 トラスコ品番477-0897 質量(g)540 容量(cc)500
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 トラスコ品番831-4970 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)20 全長(mm)55 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 トラスコ品番831-4969 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)20 全長(mm)55 タイプハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)13
1袋
5,498 税込6,048
翌々日出荷

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 トラスコ品番407-3156 軸径(Φmm)3 形状カップ 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛丈(mm)5 外径(Φmm)7 毛材馬毛 入数(本)5
1パック
3,198 税込3,518
翌々日出荷

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 軸径(Φmm)3 形状ホイール 毛材馬毛
1パック
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 軸径(Φmm)3 形状エンド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 毛丈(mm)5 外径(Φmm)3 毛材豚毛 入数(本)5
1パック
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)真鍮チップ
ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨材を併用して最終仕上げ用のラッピングツールです。
軸長(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1297
1セット(5本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 軸径(Φmm)3 形状エンド 毛材馬毛
1パック
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 トラスコ品番407-5186 軸径(Φmm)3 形状カップ 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛丈(mm)5 外径(Φmm)7 毛材豚毛 入数(本)5
1パック
3,198 税込3,518
翌々日出荷

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 トラスコ品番407-1023 軸径(Φmm)3 形状カップ 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛丈(mm)5 外径(Φmm)7 毛材馬毛 入数(本)5
1パック
3,198 税込3,518
翌々日出荷

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 軸径(Φmm)3 形状ベベル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材馬毛
1パック
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 軸径(Φmm)3 形状エンド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 毛丈(mm)5 外径(Φmm)3 毛材馬毛 入数(本)5
1パック
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。
用途ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。 軸径(Φmm)6 全長(mm)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛丈(mm)30 外径(Φmm)4 毛材ピアノ線
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。各種金属、金型等の研磨コンパウンドによる仕上げに最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。 軸径(Φmm)3 形状ベベル 線径(Φmm)0.2 毛材耐熱ナイロン 入数(本)5
1パック
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります