研磨材 :「木工 電動工具」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
用途木工用仕上
適合機種S-555M・S-5000
寸法(mm)75×140
種類仕上
用途木工用中仕上
適合機種S-1200E
寸法(mm)115×280
種類中仕上
用途木工用中仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)93×228
種類中仕上
用途木工用仕上
適合機種S-1200E
寸法(mm)115×280
種類仕上
用途木工荒仕上
粒度#60
適合機種S-1200E
寸法(mm)115×280
種類荒仕上
1パック(5枚)
¥689
税込¥758
3日以内出荷
用途木工荒仕上
粒度#60
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)93×228
種類荒仕上
1パック(10枚)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
用途木工用中仕上
適合機種S-555M・S-5000
寸法(mm)75×140
種類中仕上
1枚
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
用途木工用仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)93×228
種類仕上
用途木工用仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)94×186
種類仕上
用途木工用中仕上
適合機種S-555M・S-550M・S-5000
寸法(mm)75×107
種類中仕上
用途木工荒仕上
適合機種NS-350M
寸法(mm)94×186
種類仕上
用途木工用中仕上
適合機種S-555M・S-5000
寸法(mm)75×107
種類中仕上
用途木工荒仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)94×186
種類荒仕上
用途木工荒仕上
適合機種S-555M・S-550M・S-5000
寸法(mm)75×107
種類荒仕上
用途木工用中仕上
粒度#100
適合機種NS-350M
寸法(mm)94×186
種類中仕上
1パック(5枚)
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
用途木工用中仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)94×186
種類中仕上
用途木工用仕上
適合機種S-555M・S-5000
寸法(mm)75×107
種類仕上
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。研磨布・不織布ホイルの特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途木工のつや出し、ニス塗り前仕上げ。
材質アルミナ・エメリー
寸法(mm)直径50×幅25×軸径6.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具ドリル・インパクトドライバー
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。研磨布・不織布ホイルの特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途木工のケバ取り・バリ取り・荒削り作業。
材質アルミナ
寸法(mm)直径50×幅25×軸径6.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具ドリル・インパクトドライバー
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。研磨布・不織布ホイルの特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途木工の磨き仕上げ、表面の汚れ落とし。
材質アルミナ
寸法(mm)直径50×幅25×軸径6.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具ドリル・インパクトドライバー
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイル専用ホルダーです。装着部にゴム素材を採用することにより、やわらかな木材にもなめらかに研削できるホルダーです。
用途木工ホイル用の専用ホルダー。
材質樹脂・金属
サイズ軸径6.3mm(六角軸)
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別傘型
寸法(mm)Φ14×35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
使用工具電気ドリル
適合材木材
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ、ピニオン等のバリ取り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ、ピニオン等のバリ取り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。木工研磨に便利なセットです。
用途木材の削り、磨き。
付属品ネジタルフラップホイルB(粒度60)・ネジタルスコーライトホイルB(粒度180)・ネジタルデライトホイルB(粒度1000)・ネジタルホイル専用六角軸B
材質アルミナ・ナイロン・エメリー
外径×幅W(mm)30×25
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別球型
寸法(mm)Φ6×6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
使用工具電気ドリル
適合材木材
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別傘型
寸法(mm)Φ6×10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
使用工具電気ドリル
適合材木材
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
用途木工用 中仕上
寸法(mm)100×915
適合機種BDS-1000・B-4000T
種類中仕上
用途木工用
適合本体S-550M、S-555M、S-5000
砥粒AA
用途木工切断
切断対象木工
適合機種MW-14S、YW-14S
刃数80
厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0
外径(mm)140
内径(mm)12.7
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途木工用 荒仕上
粒度#60
寸法(mm)100×915
適合機種BDS-1000・B-4000T
種類荒仕上
1パック(3枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
軽く切れる!静音・静振
用途木工切断
切断対象木工
外径(mm)125
内径(mm)20
適合機種BW-470
厚さ(mm)(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。