研磨材 :「真鍮 パイプ 16mm」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り 材質真鍮 全長(mm)255 植付(mm)80
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部)真鍮
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 材質真鍮線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材真鍮・銅、木材など
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷付きやすい製品の洗浄に 真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
材質真鍮
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮・銅パイプ内側の研磨、木製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
軸径(Φmm)6
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。 材質真鍮線 ブラシ長(mm)75
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高島産業真鍮ホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.3 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高島産業ワイヤーホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.15 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高島産業ステンレスホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.5 毛材硬鋼線 HSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.5 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.5 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.15 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニューレジストンニューレジカット
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄 外径(Φmm)200 内径(Φmm)16/25 厚さ(mm)19 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1553 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 毛丈(mm)55 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320 砥粒種類アルミオキサイト
1本
7,690 税込8,459
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります