水平器・水準器・墨出器 :「配管用水平器」の検索結果
角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番410-5508
測定範囲5勾配・水平・鉛直
材質(本体)アクリル
質量(g)55
カラーコードシルバー
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27
材質(カバー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。