水平器・水準器・墨出器 :「測定 高低差」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)290×290×70
質量(g)1130
電源9V電池1個(モニター用電池付)
電池寿命(連続時間)約60時間
精度(mm/m)±1.5/15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。
用途床面のうねりや凸凹を確認します。
仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)
付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)
電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128
測定精度高低差:7.5mで±1mm
光源可視半導体レーザー
波長(nm)510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤)
自動補正範囲±2.5°
製品質量(g)約1350(電池含)
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
連続使用可能時間5.5時間
防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時)
出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014)
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。