ケガキ工具/ポンチとは、金属に傷や目印をつけ、寸法や穴の位置などを書き入れる工具です。ポンチは、ボール盤での穴あけ作業をする際、穴の中心となる場所にくぼみをつける工具。通常はハンマーを使いますが、ハンマー要らずのオートポンチもあります。ケガキ針は金属の表面に線を書き入れる工具で、K型とN型があります。N型は一方の先端が平形状で、青ニスの除去や塗料剥がし、錆び落としなどに効果があります。直立させた金属に押し当て、水平な線を出すトースカンもあります。
商品豆知識
大型ロールの測定用です。
軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。
4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。
ロール上を軽くスムーズに移動致します。
アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。
0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。
格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 3000×27
種別スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)6
針長(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,000
税込¥196,900
3日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 2000×27
種別スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)4.5
針長(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,900
税込¥104,390
21日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
種別スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)2
針長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,900
税込¥50,490
13日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)1.5
針長(mm)80
1個
¥39,900
税込¥43,890
8日以内出荷