直尺・曲尺・角度 :「校正証明書」の検索結果

直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質ステンレス 直角度100mmにつき0.1mm以下
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺 メモリピッチ上段(mm)1 メモリピッチ下段(mm)0.5 仕様裏面マグネットシート貼付 材質ステンレス 目盛仕様cm目盛/赤文字入れ 目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm)100 材質ステンレス 質量(g)20 目盛2°通し 目盛(mm)100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。
長枝(mm)520 厚さ(mm)2 短枝(mm)260 幅(mm)20 材質ステンレス 測定範囲50cm 質量(g)240 目盛表裏同目 8段目盛 精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。
長枝(mm)320 厚さ(mm)2 短枝(mm)160 幅(mm)20 材質ステンレス 測定範囲30cm 目盛表裏同目 8段目盛 精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
材質ステンレス 形状(角部)同厚 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 直角度(mm)100につき0.1以下
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上段:1mm、下段:尺相当目盛 材質ステンレス 目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)1 質量(g)30 短辺(mm)115 長辺(mm)160 直角度(mm)100に対し0.1以下 本体寸法(mm)160×115×1 表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング 長さ許容差(mm)±0.3
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)1 質量(g)30 短辺(mm)115 長辺(mm)160 直角度(mm)100に対し0.1以下 本体寸法(mm)160×115×1 表面処理シルバー仕上 長さ許容差(mm)±0.2
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)520(260)×15×1.4 質量(g)90 目盛併用 表目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 45cm 表目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm 裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ 裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸 直角度(/100mm)0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4 長さ許容差(mm)±0.4
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 形状(角部)同厚 直角度(mm)(100mmにつき)0.1以下 本体寸法(mm)330(165)×15×1.1 製品質量(g)60 表目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 5mmピッチ30cm短枝:外目盛 15 内目盛 5mmピッチ15cm 裏目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 角目 短枝:外目盛 15 内目盛 丸目 長さ許容差(mm)±0.2
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス 幅(mm)20 厚さ(mm)2 目盛表裏同目
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(同目50cm)
コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 幅(mm)15 短辺(mm)265 長辺(mm)520 目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目1段50cm 製品質量(g)76
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(同目30cm)
コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
測定範囲30cm 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 短辺(mm)165 長辺(mm)320 目盛表裏同目 目盛仕様表/センチ目1段30cm 裏/センチ目1段30cm 製品質量(g)45
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーが他の部分と同じ厚さ。コーナーが厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字。TIG溶接により強度アップ。読みやすい外基点・内目盛採用。名前が彫れるメームスペース付
厚さ(mm)1.1 目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目2段50cm 製品質量(g)76 材質ステンレス 幅(mm)15 測定範囲50cm 短辺(mm)265 長辺(mm)520
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルスケール SAシリーズ A&D 動画あり
持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等 電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売) 質量(kg)6.3 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による) 再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による) 計量皿寸法W(mm)330 計量皿寸法D(mm)330 外形寸法W(mm)330 外形寸法D(mm)509 外形寸法H(mm)80 最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーナー部が、厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字採用です。TIG溶接により強度がアップしました。
用途建築用曲尺 厚さ(mm)1.1 幅(mm)15 材質ステンレス 仕様外基点・内目盛、ネームスペース付 形状等厚
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(50cm尺5寸)
コーナーが他の部分と同じ厚さ。コーナーが厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字。TIG溶接により強度アップ。読みやすい外基点・内目盛採用。名前が彫れるメームスペース付
厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 幅(mm)15 短辺(mm)265 長辺(mm)520 目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/尺相当目1段尺5寸 製品質量(g)76
1本
9,198 税込10,118
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)