直尺・曲尺・角度 :「角度 新潟精機」の検索結果
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204
直径(Φmm)90
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)110
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
竿数2
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質ステンレス鋼
厚さ(mm)2
タイプ厚手広巾
目盛仕様両面四段
JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質ステンレス(SUS402J2)
タイプ同厚
目盛仕様両面四段
JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
鋭角の測定が可能になりました。
竿が固定できます。
目盛が読みやすい加工です。
表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。
竿長(mm)489
直径(Φmm)210
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)670
硬度HRC45
竿数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
治具や機械に取り付けて使用できます。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に
表面仕上げシルバー
角度の測定範囲(°)180
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。
竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に
竿寸法(mm)全長194×厚1.2
本体寸法(mm)直径90×厚1.2
角度の測定範囲(°)180
目量1°
角度精度(°)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げシルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。
竿長(mm)204
直径(Φmm)90
角度の測定範囲(°)0~180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
本体直径(Φ)210
目盛(本体)0.5°通し×180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
角度の測定範囲(°)0~180
竿厚さ(mm)2
精度(分)±15
目盛(竿)1mm通し×300mm
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。
圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。
板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。
堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定
仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°
トラスコ品番412-1465
材質ステンレス(SUS410)
質量(g)100
測定精度±0.5(角度)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。
竿長(mm)204
直径(Φmm)90
角度の測定範囲(°)0~180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
副尺型目盛で読みやすさを向上しています。
目盛数値を隠さない、内側計測竿です。
竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に
竿寸法(mm)全長240×厚1.5
本体寸法(mm)直径120×厚1.5
角度の測定範囲(°)180
目量1°
角度精度(°)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げシルバー
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS410)
測定範囲角度測定範囲:10~90°
質量(g)43
寸法半径:70mm・厚さ:2mm
器差±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。
竿長(mm)204
直径(Φmm)90
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)120
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
竿長(mm)823
直径(Φmm)320
角度の測定範囲(°)0~180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)3.2
竿厚さ(mm)2.5
精度(分)±15
竿数2
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)210
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)320
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2.5
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に
仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)
アズワン品番65-2725-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
竿長(mm)634
直径(Φmm)250
角度の測定範囲(°)0~180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
竿厚さ(mm)2
精度(分)±15
竿数2
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)250
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
本体はシルバー仕上げです。
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
材質ステンレス(SUS420J2)
角度の測定範囲(°)0~180°
竿厚さ(mm)1.2
竿長(mm)204
精度(分)±20
本体横(mm)90
本体縦(mm)52
竿目盛にて深さが測定可能。
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
材質ステンレス(SUS420J2)
角度の測定範囲(°)0~180°
竿厚さ(mm)1.2
竿長(mm)177
精度(分)±20
本体横(mm)90
本体縦(mm)52
竿長(mm)1260
直径(Φmm)320
角度の測定範囲(°)0~180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)3.2
竿厚さ(mm)2.5
精度(分)±15
竿数2
大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。
竿長(mm)823
本体直径(Φ)320
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2.5
竿厚さ(mm)2.5
精度(分)±15
目盛(本体)0.5°通し×180°
目盛(竿)1mm通し×600mm
竿数1
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長(mm)1260
本体直径(Φ)320
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2.5
竿厚さ(mm)2.5
精度(分)±15
竿幅(mm)30(±0.05~0.1)
目盛(本体)0.5°通し×180°
目盛(竿)1mm通し×1000mm
竿数1
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に
材質本体:ステンレス
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。