電気計測器/テスター等とは、電力・電子機器、あるいは回路などの保守点検を行うために使用する電気計器です。電気的量を測定し、原理や用途、表示などにより指示計器や記録計器、積算計器、デジタル計器などに分類することができます。一般的な電流計や電圧計、クランプメータのほか、絶縁抵抗計、接地抵抗計、電力計、検電器など用途や目的により種類は多彩。オシロスコープや直流安定化電源、ファンクションジェネレータなども含み、幅広い領域をカバーします。

452件中 1件〜40件

並び替え:

1. 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥17,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 3レンジアナログ絶縁抵抗計 1台
レビュー:(7)

【特長】JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載【用途】電気工事や設備機器のメンテナンス等【定格電圧(V)】500/250/125【付属品】取扱説明書、テストリード(TL-508Sa)1m、携帯ケース(C-08S)【質量(g)】310【電源】9Vアルカリ乾電池(6LR61型)【交流電圧(V)】600【直流電圧(V)】60【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】99×43×144【絶縁抵抗(Ω)】100M

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
26895128 PDM5219S(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 ¥22,900 10日
41203294 PDM5219S 1台 ¥17,900 0営業日後以内

2. ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業

販売価格(税別) ¥99,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
菊水電子工業 ワイドレンジ直流安定化電源 1台

【特長】ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍〜4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載【付属品】取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード【耐電圧】一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし【冷却方式】ファンによる強制空冷【絶縁抵抗(MΩ)】一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)【安全性】低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I , 汚染度 2)【動作環境】屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで【力率】0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)【動作温湿度範囲】0〜50℃、20%rh〜85%rh(結露なし)【保存温湿度範囲】-10℃〜60℃、90%rh以下(結露なし)【温度係数】電圧:100ppm/℃、電流:100ppm/℃【入力周波数(Hz)】47〜63【EMC規格】EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1) EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて 3m未満を使用【入力電圧範囲(V)】85Vac〜265Vac【定格入力】(公称)100Vac〜240Vac、50Hz〜60Hz 、単相【停電保持時間】20ms以上

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源
注文コード 品番 内容量 定格出力電力(W)定格出力電圧(V)定格出力電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
20217637 PWR401L 1台 400 40 40 ¥99,900 3営業日後以内
20217646 PWR401ML 1台 400 80 20 ¥99,900 3営業日後以内
20217655 PWR801L 1台 800 40 80 ¥149,000 3営業日後以内
20217664 PWR801ML 1台 800 80 40 ¥139,000 3営業日後以内

3. 直流安定化電源 A&D

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D 直流安定化電源 1台
レビュー:(8)

【特長】電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。 見やすいバックライト液晶表示【付属品】電源ケーブル1本、出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ)、取扱説明書【表示】3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)電圧値分解能:0.1V 精度±(1.0%rdg+2dgts)電流値分解能:0.01A 精度±(2.0%rdg+2dgts)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】95×150×235【定電圧(DCCV)】入力変動 ±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.05%+3mV)以下(負荷0〜100%変動)リップルノイズ ±5mVrms以下【定電流(DCCC)】入力変動 ±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0〜100%変動)リップルノイズ ±3mArms以下【動作温湿度範囲】0〜40℃80%RH以下(結露なきこと)【入力電源】AC100V±10% 50/60Hz

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源
注文コード 品番 内容量 消費電力(VA)出力電圧(V)出力電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
33210414 AD-8723D 1台 約110 DC0〜30 DC0〜1.5 ¥13,900 0営業日後以内
33210423 AD-8724D 1台 約160 DC0〜30 DC0〜2.5 ¥17,900 0営業日後以内
56396996 AD-8723D(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 約110 DC0〜30 DC0〜1.5 ¥35,900 14日
56397005 AD-8724D(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 約160 DC0〜30 DC0〜2.5 ¥39,900 14日

4. 絶縁抵抗計 (5レンジ・ハードケースモデル) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥29,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 絶縁抵抗計 (5レンジ・ハードケースモデル) 1台
レビュー:(5)

【特長】50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。【用途】各種設備の絶縁測定へ。【測定電圧(V)】DC 50/125/250/500/1000【タイプ】スイッチ付きリード【交流/直流電圧】0.001(DC)〜600V【抵抗測定】0.01〜1000Ω【有効最大表示値】100/250/500/2000/4000MΩ【関連資料】メーカーカタログ

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式
注文コード 品番 内容量 質量(g)最小表示交流電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
19263685 IR4051-11(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 600(電池含む、テストリード含まず)     ¥37,900 5営業日後以内
89633607 IR4051-11 1台 600 (MΩ):0.01 600 ¥29,900 0営業日後以内

5. 直流安定化電源 菊水電子工業

販売価格(税別) ¥44,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
菊水電子工業 直流安定化電源 1台

【特長】シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能【付属品】電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】107×124(最大150)×315(最大350)【冷却方式】ファンによる強制空冷【安全性】低電圧指令 2006/95/EC EN 61010-1(Class I、Pollution degree 2)【動作環境】屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで【動作温湿度範囲】0〜40℃、20%rh〜85%rh(結露なし)【保存温湿度範囲】25℃〜+70℃、90%rh以下(結露なし)【温度係数】電圧:100ppm/℃、電流:200ppm/℃【入力周波数(Hz)】47〜63【EMC規格】EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用【入力電圧範囲(V)】±10%【定格入力】(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源
注文コード 品番 内容量 定格出力電力(W)定格出力電圧(V)定格出力電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
20217585 PMX18-2A 1台 36 18 2 ¥44,900 0営業日後以内
20217594 PMX18-5A 1台 90 18 5 ¥59,900 3営業日後以内
20217603 PMX35-3A 1台 105 35 3 ¥59,900 0営業日後以内
20217619 PMX250-0.25A 1台 62.5 250 0.25 ¥64,900 3営業日後以内
20217628 PMX350-0.2A 1台 70 350 0.2 ¥68,900 3営業日後以内

6. 直流安定化電源 カスタム

販売価格(税別) ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カスタム 直流安定化電源 1個
レビュー:(5)

【特長】小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。【用途】電気機器の作動、実験、検証などに【付属品】AC電源コード、ヒューズ、取扱説明書【質量(g)】1350【表示】デジタル3.5桁LED表示【入力電圧(V)】AC100(50〜60Hz)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×220×160【冷却方式】強制冷却【出力安定化方式】スイッチングレギュレーション方式

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

7. ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥87,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ 1台

【特長】出力電圧30V〜800Vまでの5タイプ、出力容量360W/720W/1080Wの3タイプ、全15機種をラインナップ 定格電力内出力可変、ワイドレンジ出力スイッチング方式、定電圧(CV)動作/定電流(CC)動作、USB、LANを標準装備(GP-IBはオプション) 2台までの直列接続※、3台までの並列接続が可能(※250V/800V系は直列接続不可) ワールドワイド対応AC入力 ロギング機能搭載モデル(PSW-Y1モデル:+\15,000)

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

8. 絶縁抵抗計 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥34,125 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 絶縁抵抗計 1台
レビュー:(3)

【特長】PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計【測定電圧(V)】DC50V、DC125V、DC250V、DC500V、DC1000V【測定範囲】【PVΩ測定】(DC500V)0.200〜500MΩ/±4%rdg.、501〜2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.200〜1000MΩ/±4%rdg.、1010〜4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0〜0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【質量(g)】600(電池含む、テストリード含まず)【電源】単3形アルカリ乾電池(LR6)×4【表示】半透過型FSTN液晶、バックライト【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】159×177×53【連続使用時間(時間)】20(メーカー規定の条件にて)【機能】活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ【応答時間】絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて)【抵抗(MΩ)】【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1【確度】【絶縁抵抗測定】±4%rdg.【直流電圧測定】4.2V(0.001V分解能)〜1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)【交流電圧測定】420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)【直流電流測定】4.2V(0.001V分解能)〜600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上【有効最大表示値】(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ【関連資料】メーカーカタログ【有効測定範囲】【第一有効】(DC50V)0.200〜10.00MΩ、(DC125V)0.200〜25.0MΩ、(DC250V)0.200〜50.0MΩ、(DC500V)0.200〜500MΩ、(DC1000V)0.200〜1000MΩ

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

9. アナログ式絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥15,900
三和電気計器 アナログ式絶縁抵抗計 1台
レビュー:(3)

【特長】単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。【仕様】放電、500V100MΩ【付属品】テスリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書【質量(g)】約310【電源】6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】99×43×144【絶縁抵抗値目盛(MΩ)】0.05〜0.1〜50〜100【安全規格】IEC61010 CAT.V600V【定格電流(mA)】1.0〜1.2【直流電圧(DCV)】60【交流電圧(ACV)】600【抵抗値許容差(%)】【目盛】指示値の±5以内(第1有効測定範囲/上記太文字)・指示値の±10以内(第2有効測定範囲/上記細文字)、【ACV】最大目盛値の±5以内/正弦波交流:50〜60Hz、【DCV】最大目盛値の±5以内

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

10. 直流安定化電源 PA-Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥39,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 直流安定化電源 PA-Bシリーズ 1台

【特長】直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

11. 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥17,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 3レンジアナログ絶縁抵抗計 1台
レビュー:(2)

【特長】JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載【用途】電気工事や設備機器のメンテナンス等【定格電圧(V)】1000/500/250【付属品】取扱説明書、テストリード、携帯ケース【質量(g)】310【交流電圧(V)】600【直流電圧(V)】60【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】99×43×144【絶縁抵抗(Ω)】100M(1000Vは2000M)

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

12. 直流安定化電源 GPSシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥24,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 直流安定化電源 GPSシリーズ 1台

【特長】定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0〜10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

13. 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥97,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ 1台

【特長】多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)【質量(kg)】約9.1【電源電圧】AC100/115/200/230V【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】138×124×380

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

14. 絶縁抵抗計 共立電気計器

販売価格(税別) ¥25,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
共立電気計器 絶縁抵抗計 1台
レビュー:(1)

【特長】手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備【測定電流】【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0〜+20%以内【短絡電流(mA)】DC2.2以下【適合規格】IEC 61010-1 CAT.V 300V ,CAT.U 600V【耐電圧】AC3700V/1分間【使用電池】単3乾電池(R6P)×4(1.5V)【外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】90×137×40【質量(g)】約340(電池含む)【付属品】7149(リモートスイッチ付プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、取扱説明書

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

15. 多出力直流安定化電源 GPEシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥58,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 多出力直流安定化電源 GPEシリーズ 1台

【特長】多出力電源シリーズは、各CHが独立していますので+(正極)電源としても-(負極)電源としても±電源としても使用できます。 トラッキング機能を使用すれば、フロントパネルのスイッチで直列、並列、独立を選択し、CH1とCH2の出力端子を内部で切替え、直列トラッキングでは電圧加算または±トラッキング電源として、並列トラッキングでは電流加算が簡単にできます。 低リップル、低ノイズのドロッパ方式 各チャンネル独立した絶縁出力 電圧/電流を2CH分同時表示(上段:CH1またはCH4、下段:CH2またはCH3) 10mV/1mAのリードバック分解能(4桁表示時) アウトプット ON/OFFスイッチ、外部設定ON/OFFコントロール V/I チェック機能による設定値確認 キーロック機能による電圧設定値のロック フロントスイッチにより、CH1およびCH2出力を独立、直列トラッキング(64V/3A)、並列トラッキング(32V/6A)に切換え スマート冷却ファンによる低雑音を実現【質量(kg)】7【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】210×155×306【入力電圧】AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

16. 直流安定化電源 A&D

販売価格(税別) ¥28,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D 直流安定化電源 1台
レビュー:(1)

【特長】電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ トラッキング動作が可能。2台並列接続した場合は直流30V6Aの電源として、直列接続した場合は直流60V3Aの電源として使えます ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性 定電源、定電流源の2通りの使い方が可能【付属品】取扱説明書・電源ケーブル(3P→2P変換アダプター付)・出力ケーブル・ショートバー【質量(kg)】約5【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】128×145×285【定電圧(DCCV)】入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0〜100%変動)リップルノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz〜1MHz)【定電流(DCCC)】入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0〜100%変動)リップルノイズ ±3mArms以下(5Hz〜1MHz)【動作温湿度範囲】0〜40℃80%RH以下(結露なきこと)【入力電源】AC100V±10% 50/60Hz

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

17. 実験用直流電源 サンハヤト

販売価格(税別) ¥10,900
サンハヤト 実験用直流電源 1台
レビュー:(1)

【特長】ドロッパ方式採用のコンパクトな直流電源・教育実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。 出力電圧を1.5〜15Vまで8段階に可変出来る、ロータリーセレクト方式なので様々な用途に使えます。【用途】ノイズの影響を受けやすい各種ポータブル機器用電源に 電子工作用の電源に【トラスコ品番】352-7484【質量(kg)】1.4【周波数(Hz)】50/60【適合規格】電気用品安全法準拠【外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)】91×164×93【定格入力電圧(V)】AC100

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

18. アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器

販売価格(税別) ¥29,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 1台

【特長】スピーディな測定に役立つ機能を搭載。見やすいスケール目盛。抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)。リモート測定スイッチ付き測定コード。取り出し・収納が簡単な携帯用ケース。 直流・交流を自動判別する電圧測定機能。 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト。 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能。 JIS C 1302に準拠した設計。【付属品】リモートスイッチ付測定ロープ(コード長1400mm)、ワニグチコードセット(コード長1400mm)、携帯用ケース、先端金具・ロング、肩掛ベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書【質量(g)】約430(電池含む)【適合規格】JIS C 1302、JIS C 1010-1 CAT V 600V 保護等級IP40【使用電池】単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本【外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】97×156×46【定格電流(mA)】1.0〜1.2【短絡電流(mA)】1.5以内

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

19. デジタル式 4レンジ絶縁抵抗計 共立電気計器

販売価格(税別) ¥28,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
共立電気計器 デジタル式 4レンジ絶縁抵抗計 1台

【特長】応答速度が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ 絶縁抵抗計測定(4レンジ)、導通測定(ブザー付)、電圧測定の機能を1台に凝縮 200mAの出力で接地線導通チェックが可能(抵抗レンジ) コンパレータ機能:表示とブザーで良否の判定が可能 メモリー機能:99件のデータを格納 バックライト装備 セーフティロック機能:500Vレンジでの誤操作防止 国際安全規格IEC61010-1CATIII600V【付属品】7150A (リモートスイッチ付測定プローブセット)・8923 (ヒューズ [F500mA/600V])×2・9121 (肩掛ベルト)・単3形マンガン乾電池(R6)×6・取扱説明書【質量(g)】約600【電源】単3形マンガン乾電池(R6)×6又は単3形アルカリ乾電池(LR6)×6【適合規格】JIS C 1302:2002準拠・IEC 61010-1 CAT III 600V、IEC 61557-1, 2, 4、IEC 61326-1【レンジ】【低抵抗計/オートレンジ】40.00/400.0Ω【測定電流】【定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき】DC1.0〜1.2mA【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】105×158×70【確度】【絶縁抵抗計/第1有効測定範囲】±2%rdg ±6dgt、【絶縁抵抗計/第2有効測定範囲】±5%rdg ±6dgt、【低抵抗計/オートレンジ】±2%rdg ±8dgt、【電圧計】±3%rdg ±6dgt【ヒューズ】【低抵抗計/速断型セラミックヒューズ】0.5A/600V(Φ6.35×32mm)【短絡電流(mA)】【絶縁抵抗計】DC1.5以下、【低抵抗計】DC220±20【開放回路電圧(Vpk)】5±20%

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

20. 直流安定化電源 カスタム

販売価格(税別) ¥31,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カスタム 直流安定化電源 1個

【付属品】電源ケーブル、出力用コード、取扱説明書【寸法(mm)】W130×H150×D260mm【出力電圧】安定電圧動作時:電源変動(AC100V±10%)=5mV以下/負荷変動(0〜100%)=5mV以下【使用温湿度範囲】0〜+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)【保存温湿度範囲】-20〜+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)【入力電圧範囲(V)】AC100V±10%(50/60Hz)【適合ヒューズ(Φ×Lmm)】Φ5.2×20mm【リップルノイズ】0.5mVrms以下

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

21. 直流安定化電源 A&D

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
A&D 直流安定化電源 1台
レビュー:(1)

【特長】直流電圧0〜20V、直流電流0〜5A。 常時バックライトがつき、見やすいデジタル表示。 場所をとらないスリムタイプ(幅9.5cm)。 定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能な直流安定化電源。 常時バックライト表示、デジタル表示で見やすいディスプレイ。 実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能です。【仕様】定電圧特性(CV)入力変動:±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)、負荷変動:±(0.05%+3mV)以下(負荷0〜100%変動)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

22. アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器

販売価格(税別) ¥35,100 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 1台

【特長】スピーディな測定に役立つ機能を搭載。見やすいスケール目盛。抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)。リモート測定スイッチ付き測定コード。取り出し・収納が簡単な携帯用ケース。 直流・交流を自動判別する電圧測定機能。 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト。 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能。 JIS C 1302に準拠した設計。【定格電流(mA)】1.0〜1.2【短絡電流(mA)】1.5以内【付属品】リモートスイッチ付測定ロープ(コード長1400mm)、ワニグチコードセット(コード長1400mm)、携帯用ケース、先端金具・ロング、肩掛ベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書【質量(g)】約430(電池含む)【適合規格】JIS C 1302、JIS C 1010-1 CAT V 600V 保護等級IP40【使用電池】単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本【外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】97×156×46

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

23. スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥34,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計 1台
レビュー:(1)

【特長】絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載【定格電圧(V)】15、25、50、100、125、250、500【付属品】測定プローブ(TL-561)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書【質量(g)】約230【適合規格】JIS C 1302準拠【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】139×91×29【表示】絶縁抵抗(レベルメータ)15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)【機能】導通ブザー、オートパワーオフ、データホールド、バックライト、活線自動判別、オートディスチャージ【絶縁抵抗(MΩ)】(15V・25V・50V)9.99/21.0、(100V・125V・250V・500V)9.99/99.9/110【交流/直流電圧】600V(AC/DC自動判別)【抵抗】999.9Ω、99.99kΩ、999.9kΩ【安全規格】IEC61010CAT.V300V CAT.U600V【内蔵電池】LR03(単4形アルカリ)×4【導通チェック】30Ω以下でブザー音

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

24. アナログ絶縁抵抗計 カスタム

販売価格(税別) ¥17,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カスタム アナログ絶縁抵抗計 1台
レビュー:(5)

【特長】アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATV600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合【用途】屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに【測定電圧(V)】AC0〜600【仕様】開放回路電圧:定格測定電圧値の0%〜+20%【電源】単3(1.5V)×4本【機能】活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付【測定電流】1mA 0%〜+20%【許容差】電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外)【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】162×112×48.5【確度】(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下【短絡電流(mA)】DC1.5以下

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

25. 直流安定化電源 菊水電子工業

販売価格(税別) ¥89,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
菊水電子工業 直流安定化電源 1台

【特長】シリーズレギュレータ方式によるローノイズ・高安定な直流電源 汎用性に優れたベーシック電源【冷却方式】ファンによる強制空冷【応答時間】(過渡応答時間)50μs:出力電流の5%〜100%の変動に対して出力電圧が定格値の0.05%+10mV以内に復帰する時間【絶縁抵抗(MΩ)】入力-シャッシ間:DC500V 30以上、出力-シャッシ間:DC500V 20以上【保護装置】定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバ方式、過電圧保護装置[OVP](出力定格電圧の10%〜110%)、過電流保護回路(出力定格電流の約110%)、過電圧保護回路(整流回路の平滑用電解コンデンサー部)、過熱保護回路(OHP)(半導体冷却用ヒートシンク部(100℃))、温度ヒューズ(メイントランス又はサブトランス)、入出力ヒューズ、入力サージアブソーバ【使用温湿度範囲】0〜40℃、10%〜90%RH【動作表示】定電圧:緑色LEDにて表示、定電流:赤色LEDにて表示【温度係数】定電圧:100p.p.m./℃(標準値)、定電流:300p.p.m./℃(標準値)【リップル、ノイズ】5Hz〜1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効値表示のAC電圧形で正または負出力のいずれかを接地して測定【接地】正または負端子を接地可能

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

26. 3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥26,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三和電気計器 3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 1台

【特長】JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。【用途】設備メンテナンス【質量(g)】600【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】170×142×57【直流/交流自動判別(DCV)】600V【直流/交流自動判別(ACV)】600V

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

27. MΩテスタ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥28,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三和電気計器 MΩテスタ 1台
レビュー:(3)

【特長】3レンジ絶縁抵抗計と直流/交流電流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°〜180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。【直流電流(A)】100【質量(g)】約160【電源】LR03(アルカリ単4電池)×2個【定格電圧(V)】500/250/125【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】75×19.9×130(突起部除く)【交流電流(A)】100【クランプ径(Φmm)】10

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

28. デジタルマルチメータ GW INSTEK

販売価格(税別) ¥49,900 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
GW INSTEK デジタルマルチメータ 1個

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

29. 絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット 共立電気計器

販売価格(税別) ¥5,655
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット 1セット
レビュー:(1)

【特長】絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。【適合機種】3021、3022、3023、3211、3212、3213、3214、3215、3315、3316、3321A、3322A、3213A【セット内容】リモートスイッチ付測定プローブ(7103)フラットテスト棒(7161)安全ワニグチクリップ(7131)先端金具・ロング(8017)【コード長さ(mm)】ライン側/1000アース側/1550

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > 部品・オプション

30. 低ノイズハイブリッド直流安定化電源 PDS-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥109,000 〜
2営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 低ノイズハイブリッド直流安定化電源 PDS-Aシリーズ 1台

【特長】低ノイズスイッチング直流安定化電源 出力ノイズの小さいスイッチング+ドロッパのハイブリッド方式 OUTPUT OFFタイマー機能 マスター・スレープ動作 電圧・電流微調整機能 シーケンス機能:最大1000ステップ GP-IB、RS-232C、USB、LANの各オプションボード ワールドワイド対応AC入力

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

31. 電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器

販売価格(税別) ¥214,500 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 1台

【特長】お得なクランプセンサ付セットモデル。電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録。スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート。有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合。各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応。トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面。Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。【仕様】【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40〜70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値)【質量(g)】約900(電池含む)【電源】AC100〜240V/50〜60Hz/7VAmax【適合規格】IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7【測定項目】電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ)【表示】3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)【機能】デジタル出力機能、アナログDCV入力機能【記録媒体】SDカード (2GB)【表示範囲】【電圧】各レンジの0.15〜130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15〜130% (0.15%未満は0表示)【使用電池】単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間)【通信方法】USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2【使用温湿度範囲】0〜45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)【測定ライン】単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線【確度保証温湿度範囲】23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)【保存温湿度範囲】-20〜60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)【内部メモリー】フラッシュメモリ (4MB)【外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】175×120×68【確度】【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40〜70Hz)、保証範囲:各レンジの1〜120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40〜70Hz)、保証範囲:各レンジの1〜110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40〜70Hz)【電圧レンジ(V)】[RMS]600.0/1000【表示更新時間】1秒【クレストファクタ】【電圧】3以下、【電流】3以下【周波数表示ライン】40〜70Hz【電流レンジ】[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

32. テストリード 三和電気計器

販売価格(税別) ¥3,190
三和電気計器 テストリード 1組

【特長】ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。【適合本体】PDM1529S/PDM5219S/DM1009S/DM509S/PDM509S【全長(m)】約1

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > 部品・オプション

33. 直流安定化電源 PAR-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥89,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 直流安定化電源 PAR-Aシリーズ 1台

【特長】直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 PW-Aシリーズと同じ操作性 電圧設定分解能 10mV 電流設定分解能 1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)【質量(kg)】約9.1【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】138×124×380

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

34. フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥119,000 〜
2営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ 1台

【特長】フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 定格電力範囲内において電圧電流を設定可能 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

35. デジタル絶縁抵抗計 KEW3551 共立電気計器

販売価格(税別) ¥36,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 デジタル絶縁抵抗計 KEW3551 1台

【特長】一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示【測定電圧(V)】50V(100MΩ)100V(200MΩ)125V(250MΩ)250V(500MΩ)500V(2000MΩ)1000V(4000M)【質量(g)】約490(電池含む)【規格】JISC1302、IEC61010CATV600V/CATIV300V、IEC61557-1,2,4IEC61326-1,-2-2【保護等級】IP40【使用電池】単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】97×156×46【定格電流(mA)】1〜1.1【短絡電流(mA)】(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上【有効測定範囲】【第一】0.100〜10.00MΩ(50V)0.100〜20.00MΩ(100V)0.100〜25.00MΩ(125V)0.100〜50.0MΩ(250V)0.100〜500MΩ(500V)0.100〜1000MΩ(1000V)

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

36. スイッチング直流安定化電源 PS-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥97,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) スイッチング直流安定化電源 PS-Aシリーズ 1台

【特長】スイッチング直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 高分解能4桁表示、電力表示切替 最大1000ステップのシーケンスプログラムを登録可能 GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力【機能】外部アナログ:○(標準搭載)

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

37. デジタル絶縁抵抗計 DENSAN

販売価格(税別) ¥4,990
1営業日後以内
DENSAN デジタル絶縁抵抗計 1台
レビュー:(2)

【特長】LAN・通信線関連、カメラケーブル、イルミネーション、インターホン、火災警報器、防犯機材、消防設備等(ローボルト電気製品)のチェックに最適な測定電圧100V(最大200MΩ)。 小型・軽量で携帯に便利。 データホールド機能付。 セーフティTEST機能付で安全。 自動出力OFF機能付。 外部電源使用も可能。【寸法(mm)】125×50×100【質量(g)】250【使用電池】単4アルカリ乾電池×4個(付属電池は動作確認用)【測定レンジ】2M〜200MΩ【電池寿命(連続時間)】約40【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

38. ローコスト直流電子負荷 ITECH

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
ITECH ローコスト直流電子負荷 1台

電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

39. デジタル絶縁抵抗計 KEW3552 共立電気計器

販売価格(税別) ¥40,500 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 デジタル絶縁抵抗計 KEW3552 1台

【特長】一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存【測定電圧(V)】50V(100MΩ)100V(200MΩ)125V(250MΩ)250V(500MΩ)500V(20GΩ)1000V(40GM)【質量(g)】約490(電池含む)【規格】JISC1302、IEC61010CATV600V/CATIV300V、IEC61557-1,2,4IEC61326-1,-2-2【保護等級】IP40【使用電池】単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】97×156×46【定格電流(mA)】1〜1.1【短絡電流(mA)】(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上【有効測定範囲】【第一】0.100〜10.00MΩ(50V)0.100〜20.00MΩ(100V)0.100〜25.00MΩ(125V)0.100〜50.0MΩ(250V)0.100〜500MΩ(500V)0.100〜1000MΩ(1000V)

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

40. アナログ絶縁抵抗計 横河計測

横河計測 アナログ絶縁抵抗計

【特長】小形、軽量、2定格、3定格 徹底した軽量化-単3乾電池6本 放電機能付き 首掛け可能な携帯ケース 操作性を重視した大形スイッチ【質量(g)】約500g(付属の電池を含む)約1200g(ハードケース、さげ手、測定リード、付属の電池をむ)【外形寸法(mm)】約120(W)×110(H)×60(D)mm(本体)【電源】単三形乾電池R6P(SUM_3)×6【定格電流(A)】1mA【使用環境】温度 0〜+40℃、湿度 90%RH以下 (当社規格)※使用環境、保管環境のいずれも結露のないこと。【保管環境】温度 -10〜+60℃、湿度 70%RH以下 (当社規格)※使用環境、保管環境のいずれも結露のないこと。

電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

   電気計測器/テスター等特集

電気計測器/テスター等の新着商品

高電圧直流電源 エムシーピージャパン(MCP JAPAN)

高電圧直流電源 エムシーピージャパン(MCP JAPAN)¥49,900 〜

直流安定化電源 エムシーピージャパン(MCP JAPAN)

直流安定化電源 エムシーピージャパン(MCP JAPAN)¥14,900

多出力直流安定化電源 エムシーピージャパン(MCP JAPAN)

多出力直流安定化電源 エムシーピージャパン(MCP JAPAN)¥34,900 〜

≫電気計測器/テスター等の新着商品をもっと見る