圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
特価
本日9月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000023230915
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。
タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)
目視のみのエコノミータイプ。
用途液体の液面管理。
仕様下限接点信号付
タンク寸法(mm)(取付)760以下
黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。
液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。
タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)
離れた場所での液面管理を可能とする外部警報接点を標準装備。
接液部には耐食性に優れた材質を選定し、さまざまな液体に対応。
攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。
用途液体の液面管理
電源(V)AC100
タンク寸法(mm)(取付)760以下
警報接点a、b接点
ケーブル長(m)3
使用温度範囲(℃)0~40
定格負荷電圧(V)AC250/2A