圧力・流量測定 :「ph 値 測定 器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2設定出力+4~20mA出力(アナログ出力スケーリング機能付)。マイコン搭載の多機能タイプ。AC電源はAC90~240V。ゼロシフト・トラッキングゼロ・ループチェック・移動平均などの機能を標準装備
用途エアー・ガス・水・油等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体
表示4桁 赤色LED(文字高14.2mm)
出力点数2点(設定値は任意設定可能)
保護等級IP65相当
表示精度±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様による
サンプリング速度1~500回/秒 変更可能
接点定格フォトモスリレー出力 AC/DC兼用(負荷電圧240V、負荷電流120mA以下)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。