圧力・流量測定 :「ディスプレイ アーム」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan差圧変換器
空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに。測定範囲の選択可能。自動温度補償
規格IP65 出力[アナログ]4~20mA/0~5V/0~10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル 電源DC9~32V 150mA以下 精度±0.25%FS(25℃) 校正ゼロ&スパン調整機能 サンプリング2回/秒 ディスプレイ4桁LCD 使用環境[温度]0~+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0~100(ピトー管を介して) 保存環境[温度]-20~+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)