特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。
トラスコ品番149-1590
セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム
質量(kg)1.3
保護等級IP54相当
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
精度(mm/m)±1/7.5
照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。
用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め
トラスコ品番114-2910
セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書
質量(kg)1.4
精度±1.0mm/10m
自動補正範囲±2.5
縦(mm)195
横(mm)130
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
付属品単3アルカリ乾電池×4本、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、取扱説明書
トラスコ品番100-1599
質量(kg)1.2
精度±1.0mm/10m
自動補正範囲±2.5
縦(mm)195
横(mm)130
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
レーザー受光器です。離れたところで墨出器のレーザーをキャッチします。
トラスコ品番835-4590
適合機種グリーンレーザーLA-S801DG
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級IP54相当
縦(mm)155
横(mm)73
受光距離3~25m
2018年トラスコ掲載ページ1 2036
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
レーザー墨出器用の自動追尾台セットです垂直ラインが一人で合わせられます。
用途レーザ墨出器用の自動追尾台です。垂直ラインが一人で合わせられます。
仕様対応機種レーザ受光器LA-D5GNV/LA-D5NV、追尾距離3~20M
トラスコ品番835-4591
セット内容レーザー自動追尾台:LA-NV1、レーザー受光器:LA-D5GNV
質量(g)750
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)(追尾台)、単4アルカリ乾電池×4本(付属)(受光器)
保護等級IP54相当
縦(mm)120
横(mm)120
2018年トラスコ掲載ページ1 2036
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。
トラスコ品番799-6713
適合機種高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。)
セット内容電源:単4アルカリ乾電池×4本
厚さ(mm)30
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級IP54
縦(mm)155
横(mm)73
受光精度レーザーラインの中心から±1.5mm以内
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。