墨打器/墨差し :「測定 高低差」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付 シンワ測定 動画あり
基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。
用途床面のうねりや凸凹を確認します。 仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔) 付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128 測定精度高低差:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤) 自動補正範囲±2.5° 製品質量(g)約1350(電池含) 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間5.5時間 防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時) 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014)
1台ほか
87,900 税込96,690
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング