墨打器/墨差し :「角度 新潟精機」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るく見やすいグリーンレーザーを採用しています。 手のひらサイズのコンパクトボディです。 最大開口50mmのフレキシブルベース付で様々な箇所への装着が可能です。 ±4°の範囲で自動水平出しできる自動補正機能付です。
用途レーザー墨出し器として 光源可視光半導体レーザー 出力(mW)1以下(JIS規格クラス2) 波長(nm)510-530 精度(mm/m)ライン:±0.8以内 ライン幅(mm)2 角度(°)レーザー放射:100 動作距離(m)レーザー認識距離:16 自動補正範囲4°以内 ライン色 モードライン:クロス 電源単3形乾電池×2(テスト用付属) 材質本体:ABS、フレキシブルベース:POM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×70×70 本体質量(g)300
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります