温度計・温湿度計 :「赤外線サーモグラフィ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°×34°の広角レンズ搭載。
仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ 付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ 温度範囲(℃)計測:ー20~550 精度±2℃または±2%(環境温度25℃) 充電時間リチウムイオン電池/2時間 ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD 温度分解能(℃)<0.04 モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ 画素数320×240(ピクセル) 空間分解能(mrad)IFOV:1.8 稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃) 最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~ モデルFLIR E8 PRO
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ 温度測定範囲(℃)-20~550 精度(℃)±2または±2%(環境温度25 ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD 温度分解能(℃)<0.05 画素数240×180 バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間 パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ モデルFLIR E6 PRO
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷