温度計・温湿度計 :「熱電対温度計」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
表示液晶(バックライト付)
入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)
文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)
入力点数1
温度測定範囲(℃)-100~200
メモリー100データ(通信機能なし)
印字方式感熱シリアルドット方式
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)
温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃)
熱電対Eタイプ
電池寿命5年(常温保存にて)
内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)
測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
BUSシリーズは、HDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです。
平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。
冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
用途ワクチン・検体のマイナス低温輸送時の温度履歴管理等
長さ(mm)100(平行平打線)
使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付)
コード長さ(m)1
コードΦ2.3mmシリコン被覆コード
許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値)
応答速度1.5秒
熱電対Eタイプ
耐久性半年以上
プラグ形状標準プラグ
SFSシリーズは、HDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです。
極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
用途試薬の試験(実験)や保管時の温度管理と温度測定等
使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付)
許容差±0.5℃
応答速度2秒
熱電対Eタイプ
プラグ形状標準プラグ
BSSシリーズは、液体・半固形物等の計測に適したHDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです
仕様保護管コーティングの有無:無
形状(保護管外観)グリップタイプ
使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付)
コード長さ(m)1
コードΦ4mmシリコン被覆コード
許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値)
応答速度2.5秒
熱電対Eタイプ
耐久性1年以上
プラグ形状標準プラグ
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。