1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
園芸施設内の環境を計測、記録する観測器です。 プラントモニタを利用することにより、勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てることができます。 PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用が可能になります。 本体にデータロギング機能を内蔵。 測定データはスマホでモニタリング可能。 付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能。 農薬散布時など移動も簡単。
付属品日射センサ(コード30m付き)、PCアプリケーション、SUSワイヤ製吊り材 ※温湿度センサ、CO2センサはプラントモニタ本体に内蔵 測定範囲気温/-10.0~50.0℃湿度/0~100%RHCO2濃度/0~5000ppm日射量/0~1.39kW/m2 質量(g)約1,200 使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ230×90(ただし凸部含まず) 電源100~240VAC±10%(電源コード1.7m付き)
1台
279,800 税込307,780
32日以内出荷

おすすめ人気ランキング