サウンドスコープ :「集音小型マイク」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式 長さ(mm)170~1150 材質(本体)金属製 質量(g)60 フィーラー10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65 付属品ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm)260~500 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)100 タイプ両耳式 フィーラー2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25 付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源乾電池(006P-9V) 本体質量(g)190 出力インピーダンス(Ω)107 周波数帯域(kHz)20~20 消費電力(mA)約2.6 電圧増幅度(dB)60 入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1 フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング