酸素濃度計 :「酸素飽和度測定器」の検索結果
酸素濃度の確認から警報器まで幅広く使えます。
長寿命センサーを搭載した、高性能酸素濃度計(警報機能付き)
気圧補正機能、メンテナンスお知らせタイマー、オートアジャスト機能 業界初搭載
電池・外部電源並行しよう可能タイプになります。
測定範囲0.0~100.0%
規格低電圧指令、RoHS指令 JIS T8201 社内試験実施済み
使用温度範囲-10~+40℃
気圧(hPa)811~1100
検知原理ガルバニ電池式
応答速度T90 20秒以内(20.9→100.0%)、(20.9→10.5%)
検知ガス酸素
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。