検索条件:

24件中 1件〜24件

並び替え:

1. サウナタイマー 12分計 EBM

販売価格(税別) ¥34,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EBM サウナタイマー 12分計 1個

【仕様】乾湿サウナ【材質】鉄板(STS)【質量(kg)】1.5【電源】単相100V【コード長さ(m)】1(コードカバー1m付)【外寸(mm)】Φ280×70【耐熱温度(℃)】100

ストップウォッチ/タイマー > タイマー
注文コード 品番 内容量 種別EBM品番 販売価格 出荷目安 数量
27757267 - 1個 50Hz 7469400 ¥34,900 1営業日後以内
27757276 - 1個 60Hz 7469410 ¥34,900 1営業日後以内

2. ストップウォッチソーラー インダストリアル セイコー(SEIKO)

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
セイコー(SEIKO) ストップウォッチソーラー インダストリアル 1個

【特長】ソーラーバッテリーを搭載した、 デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ【仕様】ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)時計表示アラーム機能フルオートカレンダー機能【トラスコ品番】451-9051【機能】・ストップウオッチ機能二段表示ラップタイム トータルタイムラップタイム ランニングラップタイム または スプリットタイム トータルタイム最大300本メモリー計測中にもメモリー呼出可能ラップ/スプリット回数表示(最大999回)・ダブルリピートタイマー機能2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動音色の異なるタイムアップ予告音で報知タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能※タイマーは秒単位---------工業用デシマル計測DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位1/10DM = 1/1000分1DM = 1/100分100DM = 1分600DM = 6分6000DM = 60分※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。 時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。

ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
89595703 SVAJ999 1個 ¥11,900 0営業日後以内

3. ストップウォッチ アズワン

販売価格(税別) ¥13,068 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アズワン ストップウォッチ 1個

【材質】表示部カバー材質:PMMA(アクリル)

ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ
注文コード 品番 内容量 最小目盛アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
33508982 504 1個 1/10(秒) 1-7016-01 ¥13,266 1営業日後以内
33509025 505 1個 1/5(秒) 1-7016-02 ¥13,068 0営業日後以内
33509061 803 1個 1/10(秒) 1-7016-03 ¥15,147 1営業日後以内
33509104 806 1個 1/5(秒) 1-7016-04 ¥15,840 1営業日後以内
33509174 566 1個 1/5(秒) 1-7016-06 ¥13,266 1営業日後以内

4. NFCデータ通信ストップウオッチ セイコー(SEIKO)

販売価格(税別) ¥12,900
1営業日後以内
セイコー(SEIKO) NFCデータ通信ストップウオッチ 1個

【特長】計測したデータをパソコンで管理できます。 専用リーダー(別売品)により、計測データをワンタッチでPCに転送できます。【トラスコ品番】756-6468【材質】プラスチックケース、ステンレス裏ぶた、アクリルガラス【質量(g)】61【電源】ソーラー充電機能搭載【計測内容】パワーセーブ/スリープ、NFC方式によるデータ通信、ストップウォッチ、ラップ・スプリット・ランニングラップ計測、メモリーコール、フルオートカレンダー機能

ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ
注文コード 品番 内容量 防水性最大計時最小計時 販売価格 出荷目安 数量
60971882 SVAJ701 1個 5気圧防水 100時間 1/100秒 ¥12,900 1営業日後以内

5. タイムキーパー JCSS校正証明書付 セイコー(SEIKO)

販売価格(税別) ¥13,700
出荷目安:17日
セイコー(SEIKO) タイムキーパー JCSS校正証明書付 1個

【アズワン品番】8-508-01-24

ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
44779264 SSBJ018 1個 ¥13,700 17日

6. 100デシベルタイマー アズワン

販売価格(税別) ¥25,700
1営業日後以内
アズワン 100デシベルタイマー 1個

【特長】2つのカウントアップ/ダウン機能と時計機能付きです。作動中でもワンタッチで設定状態に戻ります。【種別】4チャンネル【アズワン品番】6-9200-02

ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ

7. ABSアナログストップウォッチ アズワン

販売価格(税別) ¥21,200
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン ABSアナログストップウォッチ 1個

【特長】軽量で持ち運びしやすく、耐衝撃性に優れています。

ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ

8. 卓上ストップウォッチ アズワン

販売価格(税別) ¥26,700
1営業日後以内
アズワン 卓上ストップウォッチ 1個

【特長】安定性に優れたエルゴノミックデザインです。分針は暗い場所でも見えやすい蛍光タイプです。【アズワン品番】3-6926-01

ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ

9. ストップウォッチホルダー付クリップボード アズワン

販売価格(税別) ¥14,700
1営業日後以内
アズワン ストップウォッチホルダー付クリップボード 1個

【特長】アナログストップウォッチが取り付けでき、実験記録採取の際などに便利です。大きな手持ちハンドルで、安全に記録ができます。ストップウォッチの位置は左右に移動可能です。【アズワン品番】3-6919-01

ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ

10. 脈拍数・呼吸数用ストップウォッチ アズワン

販売価格(税別) ¥27,720
1営業日後以内
アズワン 脈拍数・呼吸数用ストップウォッチ 1個

【特長】測定時間を短縮、忙しいナースを応援します。 脈拍数・呼吸数を測定する専用のストップウォッチです。 規定回数を測れば、文字盤で1分間の換算数が読み取れますので、大幅な時間の短縮になります。 脈拍数は15回、呼吸数は5回の必要時間を計測し、それを1分間あたりの脈拍数・呼吸数に換算し読み取りますので、測定時間を短縮できます。【仕様】30秒計(1/5秒目盛)【タイプ】手巻き式【表示部】脈拍数、呼吸数、ストップウォッチ【計測内容】[脈拍数]:5秒15回/(換算率):12/ 60秒180回、10秒15回/(換算率):6/ 60秒90回、15秒15回/(換算率):4/ 60秒60回、20秒15回/(換算率):3/ 60秒45回、25秒15回/(換算率):2.4/ 60秒36回 ●[呼吸数]:5秒5回/(換算率):12/ 60秒60回、10秒5回/(換算率):6/ 60秒30回、15秒5回/(換算率):4/ 60秒20回、20秒5回/(換算率):3/ 60秒15回、25秒5回/(換算率):2.4/ 60秒12回【アズワン品番】0-4394-01

ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ

11. 蛍光ストップウォッチ アズワン

販売価格(税別) ¥26,730
1営業日後以内
アズワン 蛍光ストップウォッチ 1個

【特長】1時間の蛍光で3〜4時間見えます。 生活防水機能付きです。【仕様】30分計 手巻き式【防水性】生活防水機能付き

ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ

12. ストップウォッチ アズワン

販売価格(税別) ¥27,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ストップウォッチ 1個

ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ

13. 100デシベルタイマー アズワン

販売価格(税別) ¥22,275
1営業日後以内
アズワン 100デシベルタイマー 1個

【特長】2つのカウントアップ・ダウン機能と時計機能付きです。 作動中でもワンタッチで設定状態に戻ります。【寸法】本体/127×97×170mm、表示部/67×36mm【電源】単3乾電池×1本(付属)【音量】MAX100dB(調節可能)【機能】2チャンネル+時計機能付【アズワン品番】6-9200-01

ストップウォッチ/タイマー > タイマー

14. ラボアラート アズワン

販売価格(税別) ¥27,900
1営業日後以内
アズワン ラボアラート 1個

【仕様】・本体材質:スチール ・ブザー:ON/OFF可能、音量調整可能 ・電源:AC100V 50/60Hz ・電源プラグ形状:3P【寸法(mm)】220×100×105

ストップウォッチ/タイマー

15. ラボクロック アズワン

販売価格(税別) ¥35,900
2営業日後以内
アズワン ラボクロック 1個

【特長】任意時間電源を供給し、タイムアップ時ブザーを鳴らすことが出来ます。【寸法(mm)】220×100×105【材質(本体)】スチール【電源電圧】AC100V 50/60Hz【コンセント形状】3P【コード長さ(m)】1.7【制御出力】1回路15A【アズワン品番】1-9044-01【安全ブレーカ容量】MAX15A

ストップウォッチ/タイマー

16. 安全配線器 アズワン

販売価格(税別) ¥13,700
2営業日後以内
アズワン 安全配線器 1台

【特長】スイッチ部にはカバーが付いていますので、大事な実験中に物が当たり、あやまって電源を切ってしまう心配がありません。電気の使用量が15A以上になると自動的にブレーカーが切れます(手動復帰型です)。メインスイッチ以外に各コンセント毎にON/OFFスイッチが付き、さらに番号が印刷されています。【寸法(mm)】240×116×67【コンセント個数】5個(アース付3芯プラグ用)【コード長さ(m)】3【本体寸法(mm)】240×116×67【電気容量】合計100V 15A

ストップウォッチ/タイマー

17. ラボタイマー アズワン

販売価格(税別) ¥22,400
1営業日後以内
アズワン ラボタイマー 1個

【特長】1日24時間を15分毎に区切り、電源のON/OFFを設定することができます。タイマー動作は24時間経過後も自動継続します。【仕様】1周期時間:24時間・最小セット時間:15分・耐用度数:10,000回以上・接点容量:AC100V 15A【寸法(mm)】180×120×73.5【本体寸法(mm)】180×120×73.5【電源コード(m)】2.8【消費電力(VA)】約2【プラグ形状】3P(アダプター付)

ストップウォッチ/タイマー > タイマー

18. フットタップ アズワン

販売価格(税別) ¥21,700
1営業日後以内
アズワン フットタップ 1個

【特長】足や手で押している間はスイッチON、離すとOFFになるOAタップです。リレースイッチ内蔵で15Aまでの機器の制御が可能です。【仕様】制御電力:MAX15AON-OFF制御:リレー方式(最大15A)【寸法(mm)】140×90×83【電源】AC100V 50/60Hz【電源コード(m)】1.4(足踏み側)、1.7(コンセント側、3Pプラグ)

ストップウォッチ/タイマー

19. ラボクロック アズワン

販売価格(税別) ¥34,900
1営業日後以内
アズワン ラボクロック 1個

【特長】ON・OFFを繰り返すインターバル機能、自動OFFになるまでの時間を設定できるスリープ機能、時間内でON・OFFを繰り返すインターバル+タイマー機能を装備しています。【仕様】安全ブレーカー:MAX15A電源プラグ形状:3P・コンセント形状:3Pインターバル機能設定範囲:1分〜99時間59分【寸法(mm)】200×100×70【材質(本体)】スチール【電源】AC100V 50/60Hz【電源コード(m)】1.7【制御出力】1回路 15A

ストップウォッチ/タイマー > タイマー

20. ラボクロック アズワン

販売価格(税別) ¥44,900
1営業日後以内
アズワン ラボクロック 1個

【特長】2回路を独立してON/OFF可能です。 1週間のさまざまな時刻制御に応えるウィークリータイプです。 ON/OFF時刻設定は40ステップ(1出力あたり)、総計80ステップです。 曜日毎に異なる動作、日渡り動作、繰り返し動作、パルス動作、MIN1分設定が可能です。 動作スケジュールのモニタ用タイムチャートが表示されます。【仕様】安全ブレーカー:MAX15Aタイプ:7日間(1周期)、1分単位設定時間範囲:AM0時0分〜11時59分、PM0時0分〜11時59分制御出力(抵抗負荷):AC100V 15A×2回路有接点(2回路でMAX15A)電源プラグ形状:3Pコンセント形状:3P【寸法(mm)】200×100×70【材質(本体)】スチール【コード長さ(m)】1.7【本体寸法(mm)】200×100×70【電源電圧(V)】AC100 50/60Hz

ストップウォッチ/タイマー > タイマー

21. ラボクロック アズワン

販売価格(税別) ¥38,900
1営業日後以内
アズワン ラボクロック 1個

【特長】丈夫なスチールボディで過電流ブレーカーもついています。 非動作曜日の指定、特定曜日の指定が可能です。 ON/OFF時刻設定は16ステップです(ON、OFF各々1ステップとしてカウント)。 日渡り動作・パルス動作およびMIN指定・1分設定が可能です。【仕様】安全ブレーカー:MAX15Aタイプ:24時間×7日間(1周期)、1分単位制御出力(抵抗負荷):AC100V 15A×1回路有接点電源プラグ形状:3Pコンセント形状:3P【寸法(mm)】200×100×80【材質(本体)】スチール【コード長さ(m)】1.7【本体寸法(mm)】200×100×80【電源電圧(V)】AC100 50/60Hz【制御出力】1回路

ストップウォッチ/タイマー > タイマー

22. ラボクロック アズワン

販売価格(税別) ¥25,900
1営業日後以内
アズワン ラボクロック 1個

【特長】操作の簡単なアナログタイマーです。 15分単位で24時間、最大96ステップのON/OFF設定が可能です。 毎日同じ時刻にON-OFF制御が可能です。【仕様】安全ブレーカー:MAX15A電源プラグ形状:3Pコンセント形状:3P【寸法(mm)】200×100×70【材質(本体)】スチール【コード長さ(m)】1.7【本体寸法(mm)】200×100×70【制御出力】1回路 15A

ストップウォッチ/タイマー > タイマー

23. スイミングマスター セイコー(SEIKO)

販売価格(税別) ¥17,900
4営業日後以内
セイコー(SEIKO) スイミングマスター 1個

【仕様】【キャリバーNo】S141【材質】プラスチック・ガラス【厚さ(mm)】【ケース】22【質量(g)】90【機能】カレンダー(日付・曜日)機能つき、ストップウオッチ機能(1/100秒計測 10時間計)、ラップ・スプリット計測機能【電池寿命】約3年【駆動方式】電池式クオーツ【防水仕様】日常生活用強化防水(10気圧)

ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ

24. 対局時計 ザ・名人戦 DIT-50 シチズン

販売価格(税別) ¥10,900
2営業日後以内
シチズン 対局時計 ザ・名人戦 DIT-50 1個

【特長】使いやすさを追求 原点回帰 初代「ザ・名人戦」DIT-10の操作性を再現 基本ルールの切負け/秒読みは独立した時・分・秒ボタンでダイレクトに設定できます。 コンパクト設計 大きな画面サイズはそのままに従来比約25%の小型化、持ち運びと設置が楽になり、操作性もさらに向上しました。 手に馴染む形状で設定しやすくなりました 音声で秒読み 「ザ・名人戦」最大の特長である秒読み機能。日本語、英語、ブザー音の3種類から選べます。 あのトーナメント戦を体験できる 考慮時間モードを新たに追加。テレビのトーナメント選ルールを再現できます。 モード2:考慮時間 設定:持ち時間10分、秒読み30秒、考慮時間60秒が10回 モード3:フィッシャー 設定:持ち時間5分、着手ごとに5秒加算 一度覚えたら忘れません 自分で設定したいつものルール、たとえ電池を交換しても覚えています。 7種類の競技モード 使い方はアイディア次第。様々なボードゲームに対応できます。【色】シルバー【質量(g)】約400(電池含む)【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】98×170×62【表示】反射型液晶【表示方式】数字:7セグメント4桁×2、7セグメント2桁×2、マーク:ルール(1〜6)、コロン、中断、ハンデ、電池警告、音量、発光ダイオード(LED)×2【材質(ケース)】プラスチック製(ABS樹脂)【電池】単二 1.5V×2本【振動数】水晶振:32768Hz【時間設定】時間(1分単位で0分〜99時間59分まで設定可能)、秒(1秒単位で0秒〜60秒まで設定可能)、回数(1回単位で0回〜99回まで設定可能)【時間精度】±0.5秒(常温10時間で)【音声】音声(日本語、英語)+ブザー音

ストップウォッチ/タイマー

戻る ページ: 1 次へ