デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式BENTECH10日以内出荷
この計器は非破壊誘導式木材水分計、測定時の木材の表面に置くだけで測定を実現。
表面を破壊せずに簡単に測定可能です。この計器は木材の気乾比重により、関係する目盛を選択可能です。
目盛は8種類になります。大部分の木材種類に適合します。
特に高級の家具、木製床板、木製扉に適用です。
仕様●規格:●木材水分測定範囲:0.5-79.5%●分解能0.5% 精度±1.5%●温度範囲:0-50分解能1℃精度±2℃●木材比重範囲:0.27-1.05g/cm3●測定深さ:5cm●測定目盛:8種類●バックライト●ホールド機能●上限設定●オートオフ機能●電源 6P形9V乾電池 テスト用電池付●本体サイズ/重量:125x60x30mm/145g電池込み●メーカー保証1ヶ月アズワン品番68-4065-92
高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)税込¥50,578~¥45,980~
本体部カバーエー・アンド・デイ税込¥3,298¥2,998