絶縁抵抗計(メガー)

絶縁抵抗計(メガー)とは、ケーブルや電気機器の絶縁抵抗値を測定する計測器。電気機器は充電部の電気が外に漏れないように絶縁し、感電や短絡による機器破損を防止しています。絶縁抵抗計はその絶縁状態を診断する計測器です。測定できる定格電圧レンジは一般的な50V〜500Vレンジと、高圧電気機器の測定に必要な1kV〜10kVの高圧レンジがあります。絶縁抵抗計の種類にはアナログ式とデジタル式があり、デジタル式は最後に測定したデータがディスプレイ上に残るため便利です。マルチメータは抵抗値の測定の他に電圧と電流の電気計測値を測ることができ、電気工事のときに便利に使えます。

検索条件:
交流電圧(V)最大150

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. メグオームハイテスタ 日置電機(HIOKI)

日置電機(HIOKI) メグオームハイテスタ

【特長】新JIS規格(C1302-2002)認定。暗い場所でも読み取れる蓄光スケールを採用【質量(g)】420【付属品】テストプローブ×1、携帯用ケース×1【規格】JIS C1302【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×4【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】95×152×47【交流電圧(V)】0〜150(50/60Hz)(最大目盛値の±5%)入力抵抗:30kΩ以上【表示】蓄光スケール【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×95×47【測定回数】6500回 (100V/0.1MΩ測定)(マンガン電池、5秒ON/25秒OFFにて)【連続使用時間(時間)】30 (100V/0.5MΩ測定)【機能】バッテリチェック機能放電機能【絶縁抵抗(Ω)】25V/10MΩ[0.01〜5MΩ]50V/10MΩ[0.01〜5MΩ]100V/20MΩ[0.02〜10MΩ](指示値の±5%[第一有効測定範囲にて])【短絡電流(mA)】1.2以下

絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式絶縁抵抗計
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
07582741 3452-11 1個 28,538 31,392(税込) 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります