絶縁抵抗計(メガー)

絶縁抵抗計(メガー)とは、ケーブルや電気機器の絶縁抵抗値を測定する計測器。電気機器は充電部の電気が外に漏れないように絶縁し、感電や短絡による機器破損を防止しています。絶縁抵抗計はその絶縁状態を診断する計測器です。測定できる定格電圧レンジは一般的な50V〜500Vレンジと、高圧電気機器の測定に必要な1kV〜10kVの高圧レンジがあります。絶縁抵抗計の種類にはアナログ式とデジタル式があり、デジタル式は最後に測定したデータがディスプレイ上に残るため便利です。マルチメータは抵抗値の測定の他に電圧と電流の電気計測値を測ることができ、電気工事のときに便利に使えます。

検索条件:
交流電圧(V)最大300

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. メグオームハイテスタ 日置電機(HIOKI)

日置電機(HIOKI) メグオームハイテスタ

【特長】250V/50MΩ【用途】絶縁抵抗測定【その他】<付属テストプローブについて>高絶縁のプローブなので高湿度下の使用においても、プローブの漏れ電流が測定値に影響することはありません。【付属品】携帯用ケース9384×1、テストプローブ9292×1【質量(g)】400【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×4【交流電圧(V)】0〜300 確度:最大目盛値の±5%【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×95×47【機能】バッテリチェック機能、放電機能【表示器】蓄光スケール【絶縁抵抗】250V/50MΩ[0.05〜20MΩ]確度:指示値の±5%第一有効測定範囲にて

絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式絶縁抵抗計
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
11124766 3451-12 1台 17,100 18,810(税込) 取扱終了

2. アナログ絶縁抵抗計 横河計測

横河計測 アナログ絶縁抵抗計

【特長】暗い場所でも読取が可能な蓄光スケール。交流電圧測定。便利な保護カバー付【仕様】電池電圧/電池有効範囲(電池チェックを行ったとき、指針がBATマーク内を示すこと)地磁気の影響/なし【付属品】保護カバー1個、吊りベルト1本、ラインプローブ1本、アースプローブ1本、電池4個(本体内蔵)、取扱説明書【質量(g)】約400(付属物は除く)【適合規格】EN61010-1:1993、EN61010-2-31:1995に準拠(過電圧カテゴリV、汚染度2、屋内使用)【目盛(mm)】約78(蓄光付)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】125×53×103(突起部は除く)【電池】R6P(SUM-3)×4【許容差】(抵抗測定)第1有効測定範囲±5%of rdg、第2有効測定範囲±10%of rdg(無限大表示およびゼロ表示)目盛の長さの0.7%以下(交流電圧)最大値の±10%(無負荷電流)定格電圧の130%以内(定格測定電流)第1有効測定範囲で1mA 0〜+20%(短絡電流)12mA以下【周囲湿度(%RH)】45〜75【電池寿命】約10時間(マンガン電池)中央目盛り位置で連続使用時【付加機能】自動放電機能(LED)、電池チェック(Bマーク付)【定格電流(mA)】1〜1.2【周囲温度(℃)】23±5【設置姿勢】水平(水平からの斜面角は5°以下)

絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式絶縁抵抗計
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番測定範囲定格 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
35113303 MY10-02 1台 337-9469(有効)0.01〜50MΩ250V/50MΩ 18,525 20,378(税込) 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります