絶縁抵抗計(メガー)

絶縁抵抗計(メガー)とは、ケーブルや電気機器の絶縁抵抗値を測定する計測器。電気機器は充電部の電気が外に漏れないように絶縁し、感電や短絡による機器破損を防止しています。絶縁抵抗計はその絶縁状態を診断する計測器です。測定できる定格電圧レンジは一般的な50V〜500Vレンジと、高圧電気機器の測定に必要な1kV〜10kVの高圧レンジがあります。絶縁抵抗計の種類にはアナログ式とデジタル式があり、デジタル式は最後に測定したデータがディスプレイ上に残るため便利です。マルチメータは抵抗値の測定の他に電圧と電流の電気計測値を測ることができ、電気工事のときに便利に使えます。

検索条件:
直流電圧(V)最大600

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. 絶縁抵抗計 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) 37,900 税込41,690
5営業日後以内 から 6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 絶縁抵抗計 1台

【特長】パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能【用途】電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査【質量(g)】440【交流電圧(V)】420 (0.1分解能)/600 (1分解能)、2レンジ、50/60 Hz、平均値整流実効値指示【直流電圧(V)】4.2(0.001分解能)〜600(1分解能)、4レンジ【表示】半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×92×40【機能】絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ【応答時間(秒)】コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3【確度】直流電圧:1.3%rdg. ±4 dgt./交流電圧:±2.3%rdg. ±8 dgt.【入力抵抗】直流・交流電圧:100 kΩ以上【過負荷保護】DC 50〜500V: AC 600 V (10s)、DC1000V: AC 660 V (10s)【基本確度】±3%rdg. ±2 dgt.

絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式絶縁抵抗計
注文コード 品番 内容量 付属品測定電流有効測定範囲 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
62729224 IR4052-50 1台 テストリードL9787 ×1、携帯用ケースC0108 ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1220mA以上 (6 Ω以下のとき)【確度 / 第一有効測定範囲】±4% rdg. / 0.200〜10.00 MΩ、0.200〜25.0 MΩ、0.200〜50.0 MΩ、0.200〜500 MΩ、0.200〜1000 MΩ 37,900 41,690(税込) 5営業日後以内
62729233 IR4052-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 テストリードL9787 ×1、携帯用ケースC0108 ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1220mA以上 (6 Ω以下のとき)【確度 / 第一有効測定範囲】±4% rdg. / 0.200〜10.00 MΩ、0.200〜25.0 MΩ、0.200〜50.0 MΩ、0.200〜500 MΩ、0.200〜1000 MΩ 44,900 49,390(税込) 6営業日後以内
62729249 IR4052-51 1台 スイッチ付きリードセットL9788-11 ×1、携帯用ケースC0108 ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1200mA以上 (6 Ω以下のとき)【確度 / 第一有効測定範囲】±4% rdg. / 0.200〜10.00 、0.200〜25.0 、0.200〜50.0 、0.200〜500 、0.200〜1000 39,900 43,890(税込) 5営業日後以内
62729258 IR4052-51(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 スイッチ付きリードセットL9788-11 ×1、携帯用ケースC0108 ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1220mA以上 (6 Ω以下のとき)【確度 / 第一有効測定範囲】±4% rdg. / 0.200〜10.00 MΩ、0.200〜25.0 MΩ、0.200〜50.0 MΩ、0.200〜500 MΩ、0.200〜1000 MΩ 48,900 53,790(税込) 6営業日後以内

2. デジタル絶縁抵抗計(2レンジ) フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) 69,900 税込76,890
1営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル絶縁抵抗計(2レンジ) 1台

【特長】複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。【用途】トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ【測定電圧(V)】500(500MΩ)、1000(2000MΩ)【仕様】絶縁試験範囲:0.1MΩ〜2000MΩ【トラスコ品番】769-3150【質量(g)】550【電源】単3乾電池×4本(付属)【最小表示】0.1MΩ【交流電圧(V)】600【直流電圧(V)】600【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】100×50×203

絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式絶縁抵抗計
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
60973255 1503 1台 69,900 76,890(税込) 1営業日後以内

3. デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) 79,900 税込87,890
2営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) 1台

【特長】複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。【用途】トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、5レンジ【測定電圧(V)】50(50MΩ)、100(100MΩ)、250(200MΩ)、500(500MΩ)、1000(10000MΩ)【仕様】絶縁試験範囲:0.01MΩ〜10GΩ【トラスコ品番】769-3168【質量(g)】550【電源】単3乾電池×4本(付属)【最小表示】0.01MΩ【交流電圧(V)】600【直流電圧(V)】600【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】100×50×203

絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式絶縁抵抗計
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
60973264 1507 1台 79,900 87,890(税込) 2営業日後以内

4. MΩテスタ 三和電気計器

三和電気計器 MΩテスタ
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度3.75 (4)

【特長】3レンジ絶縁抵抗計と直流/交流電流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°〜180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。【直流電流(A)】100【質量(g)】約160【電源】LR03(アルカリ単4電池)×2個【定格電圧(V)】500/250/125【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】75×19.9×130(突起部除く)【交流電流(A)】100【クランプ径(Φmm)】10

絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式絶縁抵抗計
注文コード 品番 内容量 付属品交流電圧(V)直流電圧(V) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
26895067 DG35a(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1個600600 36,900 40,590(税込) 取扱終了
26895076 DG35a/c(携帯ケース付)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1個、携帯ケース(C-DG3a)600600 35,400 38,940(税込) 取扱終了
26895164 DG34a(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1個600600 36,900 40,590(税込) 取扱終了
26895173 DG34a/C携帯ケース付(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1個、携帯ケース(C-DG3a)600600 35,400 38,940(税込) 取扱終了
38019782 DG35a 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1個600600 28,900 31,790(税込) 取扱終了

5. ハイブリッドミニ絶縁抵抗計(3レンジ絶縁抵抗計+クランプメータ) 三和電気計器

三和電気計器 ハイブリッドミニ絶縁抵抗計(3レンジ絶縁抵抗計+クランプメータ)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】3レンジ絶縁抵抗計とクランプメータ一体型の複合機モデル。クランプセンサは0〜180°まで角度調節可能で、狭い場所で使いやすい。厚さ7mmのU字型クランプによりDC/AC100Aまでの電流測定が可能。液晶部はELバックライト搭載。【定格電圧(V)】50/125/250【質量(g)】160【本体寸法(mm)】H130×W75×D19.9【交流電圧(V)】600【直流電圧(V)】600【表示】3999【サンプルレート(回/s)】約2【交流電流(A)】100(クランプ部)【直流電流(A)】100(クランプ部)【クランプ径(Φmm)】10【絶縁抵抗(Ω)】40M

絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式絶縁抵抗計
注文コード 品番 内容量 付属品 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
26895225 DG36a(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1 34,555 38,011(税込) 取扱終了
26895234 DG36a/C(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ黒x1、携帯ケース(C-DG3a) 35,920 39,512(税込) 取扱終了
68552382 DG36a 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1 29,055 31,961(税込) 取扱終了
68552391 DG36a/C 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ黒x1、携帯ケース(C-DG3a) 30,420 33,462(税込) 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります