絶縁抵抗計(メガー)

絶縁抵抗計(メガー)とは、ケーブルや電気機器の絶縁抵抗値を測定する計測器。電気機器は充電部の電気が外に漏れないように絶縁し、感電や短絡による機器破損を防止しています。絶縁抵抗計はその絶縁状態を診断する計測器です。測定できる定格電圧レンジは一般的な50V〜500Vレンジと、高圧電気機器の測定に必要な1kV〜10kVの高圧レンジがあります。絶縁抵抗計の種類にはアナログ式とデジタル式があり、デジタル式は最後に測定したデータがディスプレイ上に残るため便利です。マルチメータは抵抗値の測定の他に電圧と電流の電気計測値を測ることができ、電気工事のときに便利に使えます。

検索条件:
直流電流(A)最大100

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. MΩテスタ 三和電気計器

三和電気計器 MΩテスタ
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度3.75 (4)

【特長】3レンジ絶縁抵抗計と直流/交流電流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°〜180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。【直流電流(A)】100【質量(g)】約160【電源】LR03(アルカリ単4電池)×2個【定格電圧(V)】500/250/125【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】75×19.9×130(突起部除く)【交流電流(A)】100【クランプ径(Φmm)】10

絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式絶縁抵抗計
注文コード 品番 内容量 付属品交流電圧(V)直流電圧(V) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
26895067 DG35a(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1個600600 36,900 40,590(税込) 取扱終了
26895076 DG35a/c(携帯ケース付)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1個、携帯ケース(C-DG3a)600600 35,400 38,940(税込) 取扱終了
26895164 DG34a(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1個600600 36,900 40,590(税込) 取扱終了
26895173 DG34a/C携帯ケース付(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1個、携帯ケース(C-DG3a)600600 35,400 38,940(税込) 取扱終了
38019782 DG35a 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1個600600 28,900 31,790(税込) 取扱終了

2. ハイブリッドミニ絶縁抵抗計(3レンジ絶縁抵抗計+クランプメータ) 三和電気計器

三和電気計器 ハイブリッドミニ絶縁抵抗計(3レンジ絶縁抵抗計+クランプメータ)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】3レンジ絶縁抵抗計とクランプメータ一体型の複合機モデル。クランプセンサは0〜180°まで角度調節可能で、狭い場所で使いやすい。厚さ7mmのU字型クランプによりDC/AC100Aまでの電流測定が可能。液晶部はELバックライト搭載。【定格電圧(V)】50/125/250【質量(g)】160【本体寸法(mm)】H130×W75×D19.9【交流電圧(V)】600【直流電圧(V)】600【表示】3999【サンプルレート(回/s)】約2【交流電流(A)】100(クランプ部)【直流電流(A)】100(クランプ部)【クランプ径(Φmm)】10【絶縁抵抗(Ω)】40M

絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式絶縁抵抗計
注文コード 品番 内容量 付属品 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
26895225 DG36a(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1 34,555 38,011(税込) 取扱終了
26895234 DG36a/C(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ黒x1、携帯ケース(C-DG3a) 35,920 39,512(税込) 取扱終了
68552382 DG36a 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1 29,055 31,961(税込) 取扱終了
68552391 DG36a/C 1台 取扱説明書、アリゲータクリップ黒x1、携帯ケース(C-DG3a) 30,420 33,462(税込) 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります