絶縁抵抗計(メガー)とは、ケーブルや電気機器の絶縁抵抗値を測定する計測器。電気機器は充電部の電気が外に漏れないように絶縁し、感電や短絡による機器破損を防止しています。絶縁抵抗計はその絶縁状態を診断する計測器です。測定できる定格電圧レンジは一般的な50V~500Vレンジと、高圧電気機器の測定に必要な1kV~10kVの高圧レンジがあります。絶縁抵抗計の種類にはアナログ式とデジタル式があり、デジタル式は最後に測定したデータがディスプレイ上に残るため便利です。マルチメータは抵抗値の測定の他に電圧と電流の電気計測値を測ることができ、電気工事のときに便利に使えます。
商品豆知識
低圧交流検電器又は低圧直流検電器の両方が一台でチェックできます。
寸法(mm)110×46×140
質量(g)600
電源(V)AC100
耐電圧2kV1分間(入力~アース間)
出力電圧(V)AC50(±10%)、DC +50~+60、DC -50~-60
入力電圧(V)AC100
メーカー長谷川電機工業
短絡電流(mA)1以下
アズワン品番67-4724-39
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。