検索条件:
出荷目安4日

30件中 1件〜30件

並び替え:

1. 金属探知機 EMD-28 インテリムジャパン

販売価格(税別) ¥8,290
0営業日後以内
インテリムジャパン 金属探知機 EMD-28 1台

【特長】簡単に使用できる高精度で安価な金属探知機です。 折畳めるためコンパクトに収納できます。 感度調整機能付き。【用途】警備やビルメンテナンスの業務などに 【材質(本体)】ABS樹脂 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

鉄片・金属探知器
注文コード 品番 内容量 探知能力 販売価格 出荷目安 数量
18441186 EMD-28 1台 500円硬貨:約7cm、Φ20mmの鉄パイプ:約12cm、ナイフ、短刀:約11cm ¥8,290 0営業日後以内

2. 金属探知機 ミツトモ

販売価格(税別) ¥11,900
ミツトモ 金属探知機 1個
レビュー:(1)

【仕様】(探知感度)調整可能 【材質】ABS樹脂 【全長(mm)】390(収納時260) 【質量(g)】270(電池を含む) 【電源】9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売) 【寸法(Φmm)】(探知ヘッド)140

鉄片・金属探知器
注文コード 品番 内容量 探知能力 販売価格 出荷目安 数量
86973442 87900(EMD-28R) 1個 (10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm ¥11,900 0営業日後以内

3. ザ・ガーディアン 携帯金属探知機 メテックス

販売価格(税別) ¥19,500
メテックス ザ・ガーディアン 携帯金属探知機 1台

【特長】空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。 【付属品】日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池 【質量(g)】約495 【寸法(cm)】約42×9×4 【アズワン品番】2-3844-01

鉄片・金属探知器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
22299874 BHGDN 1台 ¥19,500 0営業日後以内

4. トレジャーハンターVLF 金属探知機 メテックス

販売価格(税別) ¥21,450
0営業日後以内
メテックス トレジャーハンターVLF 金属探知機 1台

【特長】アメリカで一番売れている汎用金属探知機。 コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。 休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。 【付属品】日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月 【質量(g)】約1160 【寸法(cm)】約101×20×20

鉄片・金属探知器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
22299883 BHVLF 1台 ¥21,450 0営業日後以内

5. 携帯型金属探知器 竹中エンジニアリング

販売価格(税別) ¥99,900
3営業日後以内
竹中エンジニアリング 携帯型金属探知器 1台

【特長】すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 ステンレスを含むすべての金属を検知できます。 非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上) ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。【用途】食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。 【質量(g)】約325(電池含む) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】105×35×360 【電池寿命】約1年(1日8時間使用)

鉄片・金属探知器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
25656768 AD18 1台 ¥99,900 3営業日後以内

6. 金属探知器 サンコウ電子

販売価格(税別) ¥73,900
0営業日後以内
サンコウ電子 金属探知器 1台

【特長】探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。【用途】縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。 【トラスコ品番】320-9628 【全長(mm)】245 【質量(g)】340 【電源】単3乾電池×2本(付属) 【寸法(幅W×高さH)(mm)】55×57 【測定方式】磁気誘導方法 【警報方式】ランプ・電子ブザー 【アズワン品番】1-4442-01

鉄片・金属探知器

7. 壁内センサー 金属 検電 A&D

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
A&D 壁内センサー 金属 検電 1台

【特長】簡単な操作で金属、検電の検知をします。 音と光により間柱の中心や配管(鋼管)、配線の位置を知ることができます。 家具などの転倒防止金具や額、絵画の取り付けにお役立てください。 壁内センサーは、見えない壁うらの金属パイプ、電流の流れている電線(検電)などを調べるために便利で安価な機器ですが、その反面、穴を開けるなど直接的に検知するものではないため、補助的に大まかな位置を検知する場合にご使用いただくことができます。 【仕様】検知能力:金属(直径15mm/鋼管の場合/奥行24mm)、検電(100VAC/導電線の場合/奥行40mm) 【電源】6F22形(066P形)9V乾電池1個 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

鉄片・金属探知器

8. 金属探知器 エスコ

販売価格(税別) ¥44,900
3営業日後以内
エスコ 金属探知器 1個

【エスコ品番】EA760FD-2A

鉄片・金属探知器

9. 高感度鉄片探知器 サンコウ電子

販売価格(税別) ¥54,900
0営業日後以内
サンコウ電子 高感度鉄片探知器 1台

【特長】探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。【用途】縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。 【トラスコ品番】276-1866 【全長(mm)】245 【質量(g)】290 【電源】単3乾電池×2本(付属) 【寸法(幅W×高さH)(mm)】55×57 【測定方式】磁気誘導方法 【警報方式】ランプ・電子ブザー

鉄片・金属探知器

10. 携帯型金属探知器 竹中エンジニアリング

販売価格(税別) ¥149,000
3営業日後以内
竹中エンジニアリング 携帯型金属探知器 1台

【特長】外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプです。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。 病院のMRI室への入室チェックやマイクロUSBなど極めて小さな物のチェックに最適です。ただし使用環境が良くないと検知困難です。 【質量(g)】約355(電池含む) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】105×35×360 【電池寿命】約1年(1日8時間使用)

鉄片・金属探知器

11. 携帯型金属探知器 竹中エンジニアリング

販売価格(税別) ¥54,900
3営業日後以内
竹中エンジニアリング 携帯型金属探知器 1台

【特長】すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 LED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。一般的な持ち物検査用に多く使用されています。【用途】不特定多数の持ち物チェック用。 【質量(g)】約315(電池含む) 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】362×55×30 【電池寿命】約1年(1日8時間使用)

鉄片・金属探知器

12. 防水型小型金属探知機 ジェイウィン(J win)

販売価格(税別) ¥46,900
3営業日後以内
ジェイウィン(J win) 防水型小型金属探知機 1台

【特長】・高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。・探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。・探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。 【材質】ABS樹脂(グリップ部2色成形ゴム被覆) 【寸法(mm)】約420×80×50/(探知部)約180×70 【電源】DC9V(006P)アルカリ電池 【表示】(探知部)10段階LEDバー 【保護等級】IP55準拠 【モード切替】音/振動/振動+音の3モード切替 【動作時間】約50時間 【電池残量表示】3段階LEDバー

鉄片・金属探知器

13. 金属探知機 エスコ

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
エスコ 金属探知機 1個

【エスコ品番】EA760FE-2

鉄片・金属探知器

14. 金属探知機 エスコ

販売価格(税別) ¥10,800
3営業日後以内
エスコ 金属探知機 1個

【エスコ品番】EA760FE-1

鉄片・金属探知器

15. 金属探知器 エスコ

販売価格(税別) ¥99,800
3営業日後以内
エスコ 金属探知器 1個

【エスコ品番】EA760FD-4A

鉄片・金属探知器

16. マルチ探知機 エスコ

販売価格(税別) ¥44,100
3営業日後以内
エスコ マルチ探知機 1個

【エスコ品番】EA760B-3

鉄片・金属探知器

17. ウォールスキャナー エスコ

販売価格(税別) ¥17,100
3営業日後以内
エスコ ウォールスキャナー 1個

【エスコ品番】EA760B-2A

鉄片・金属探知器

18. コンクリート探知機 エスコ

販売価格(税別) ¥135,000
3営業日後以内
エスコ コンクリート探知機 1個

【エスコ品番】EA760B-1A

鉄片・金属探知器

19. マルチセンサー エスコ

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
エスコ マルチセンサー 1個

【エスコ品番】EA760A-23A

鉄片・金属探知器

20. スタッドファインダー エスコ

販売価格(税別) ¥5,430
3営業日後以内
エスコ スタッドファインダー 1個

【エスコ品番】EA760A-13A

鉄片・金属探知器

21. 鉄筋探知機RP-1 マイゾックス

販売価格(税別) ¥279,000
4営業日後以内
マイゾックス 鉄筋探知機RP-1 1個

【特長】色別メーター目盛は鉄筋の位置、かぶり厚と電池寿命のチェック。 鉄筋位置を信号音で指示するラウドスピーカーを内蔵。 計器は高度な安定性と電気干渉による影響を受けない。【用途】コンクリート内の鉄筋の位置測定 【仕様】本体+サーチヘッド100Φ 【寸法(mm)】165×120×90 【質量(kg)】1.25(サーチヘッド含む) 【電源】単3乾電池1.5V×4 【方式】(探知)パルス誘導 【警報方式】オーディオ音

鉄片・金属探知器

22. 鉄筋探知機 AP-1000 マイゾックス

販売価格(税別) ¥129,000
4営業日後以内
マイゾックス 鉄筋探知機 AP-1000 1個

【特長】操作は非常に簡単。コントロール・ノブで電源のON・OFFと感度調整するのみ。 内蔵されたスピーカーはサーチヘッドが鉄筋の真上で最大のオーディオ信号となる。 水分と温度変化及び電気干渉の影響を受けない。 ヘッドホーン使用の標準3.5mmのソケットを装備。 計器は耐衝撃性のABS樹脂で丈夫な皮ケースに収納【用途】コンクリート内の鉄筋の位置測定 【仕様】本体+サーチヘッド100Φ 【寸法(mm)】計器:172×90×60cm、サーチヘッド4S:Φ100mm、携帯用ケース:400×290×90mm 【質量(g)】計器:480、サーチヘッド4S:450、総:2400 【電源】単3乾電池1.5V×4 【方式】(探知)パルス誘導 【表示方式】アナログ 【警報方式】オーディオ音

鉄片・金属探知器

23. 金属探知機 ボックスロケーター IMP マイゾックス

販売価格(税別) ¥159,000
4営業日後以内
マイゾックス 金属探知機 ボックスロケーター IMP 1個

【特長】強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。【用途】地中の金属探知 【寸法(mm)】960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870) 【質量(kg)】1.2(サーチコイル740g) 【電源】単3乾電池(1.5V)×4 【警報方式】LED表示と信号音

鉄片・金属探知器

24. 携帯型金属探知機 竹中エンジニアリング

販売価格(税別) ¥199,000
2営業日後以内
竹中エンジニアリング 携帯型金属探知機 1台

【トラスコ品番】770-6189

鉄片・金属探知器

25. 金属探知機 ブルズアイ TRX TSトレーディング

販売価格(税別) ¥68,900
1営業日後以内
TSトレーディング 金属探知機 ブルズアイ TRX 1台

【トラスコ品番】770-6383

鉄片・金属探知器

26. セキュリティ金属探知器バイブレーション付 サンコウ電子

販売価格(税別) ¥64,900
4営業日後以内
サンコウ電子 セキュリティ金属探知器バイブレーション付 1個

【トラスコ品番】770-4038

鉄片・金属探知器

27. セキュリティ金属探知器 サンコウ電子

販売価格(税別) ¥56,900
3営業日後以内
サンコウ電子 セキュリティ金属探知器 1個

【トラスコ品番】769-3141

鉄片・金属探知器

28. 携帯型金属探知機 竹中エンジニアリング

販売価格(税別) ¥64,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
竹中エンジニアリング 携帯型金属探知機 1個

鉄片・金属探知器

29. 金属探知器 サンコウ電子

販売価格(税別) ¥76,900
3営業日後以内
サンコウ電子 金属探知器 1台

【特長】食品等に混入した金属の探知に。 探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。 【寸法(mm)】55×245×57、【探知部】ワイド/40×90、スポット/35×30 【質量(g)】290 【電源】単3乾電池×2本(テスト用付属) 【探知・警報方式】磁気誘導方式 【警報方式】LED赤ランプ・電子ブザー 【アズワン品番】1-4442-01

鉄片・金属探知器

30. テーブル式鉄片探知器 サンコウ電子

販売価格(税別) ¥149,000
3営業日後以内
サンコウ電子 テーブル式鉄片探知器 1個

【トラスコ品番】816-6680

鉄片・金属探知器

戻る ページ: 1 次へ