1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan風速計
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。定点測定用の三脚取付穴付です
電源CR2032ボタン電池×1 測定項目風速・温度 測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 表示分解能±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH 温度測定範囲(℃)-18~+50 ディスプレイLCD4桁 使用環境単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0 表示単位温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF 電池寿命約400時間 測定精度(℃)風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH 湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります