温度計 :「温度計 無線」の検索結果
測定範囲(℃)-30/650
精度・-30/-21℃:±3℃ ・-20/+650℃:±2℃または測定値の±2%の大きい方
測定機能・単一点測定 ・コールドスポット ・ホットスポット ・温度差表示 ・スケール・アシスト ・IFOVインジケータ
メモリー容量内蔵メモリ容量2.8GB、 約2000画像(SuperResolutionなしで)
測定波長7.5-14μm
フォーカス固定フォーカス
画素数160×120ピクセル
インターフェイス・無線LAN ・USB2.0microB
1個
¥229,600
税込¥252,560
翌日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。