温度計 :「湯温度計 デジタル」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 ペン型
モノタロウ
¥899
税込¥989
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール
寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25
全長(mm)180
色ホワイト
材質(本体)AS/ABS
質量(g)約64
測定範囲(℃)10 ~ 50
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25
表示範囲(温度)10~50℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)10 ~ 50
設置方式壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。