放射温度計 :「bluetoothアダプタ」の検索結果
関連キーワード
testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。
付属品ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9°
トラスコ品番243-0233
セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル
材質PC(プラスチック)/ABS
幅(mm)171
高さ(mm)236
使用温度範囲(℃)-15~+50
奥行(mm)95
電源(V)3.7
ディスプレイ3.5インチ
解像度赤外線(ピクセル):320×240
測定温度範囲(℃)-30~650
空間分解能(mrad)1.7mrad/0.7
測定視野角(°)30×23/12×39
最小表示(℃)0.04
1セット
¥819,800
税込¥901,780
21日以内出荷
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。
付属品ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°
トラスコ品番243-0234
セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池
材質PC(プラスチック)/ABS
幅(mm)171
高さ(mm)236
使用温度範囲(℃)-15~+50
奥行(mm)95
電源(V)3.7
ディスプレイ3.5インチ
解像度赤外線(ピクセル):320×240
測定温度範囲(℃)-30~650
空間分解能(mrad)1.7-
測定視野角(°)30×23
最小表示(℃)0.04
1台
¥639,800
税込¥703,780
21日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。