17件中 1件〜17件

並び替え:

1. (+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥839 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
大阪魂 (+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 1パック(75個)ほか
レビュー:(16)

【特長】パック単位の小口販売です。 【材質/仕上】ステンレス 【十字穴番号】#2 【穴の形状】十字穴

(+)皿頭
注文コード 品番 内容量 穴あけ能力(mm) 鋼板厚 長さ(mm) 皿頭径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
05516217 M4×10 1パック(75個) 1.6まで 10 8 ¥839 0営業日後以内
05516226 M4×13 1パック(75個) 2.3まで 13 8 ¥839 0営業日後以内
05516235 M4×16 1パック(65個) 3.2まで 16 8 ¥839 0営業日後以内
05516244 M4×19 1パック(60個) 3.2まで 19 8 ¥839 0営業日後以内
05516253 M4×25 1パック(50個) 3.2まで 25 8 ¥839 0営業日後以内

2. (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
大阪魂 (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 1パック(95個)ほか
レビュー:(19)

【特長】パック単位の小口販売です。 【十字穴番号】#2 【材質/仕上】鉄/ユニクローム 【穴の形状】十字穴

(+)皿頭
注文コード 品番 内容量 皿頭径(Φmm) 穴あけ能力(mm) 鋼板厚 長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05515973 M4×10 1パック(95個) 8 1.6まで 10 ¥229 0営業日後以内
05515982 M4×13 1パック(95個) 8 2.3まで 13 ¥209 0営業日後以内
05515991 M4×16 1パック(80個) 8 3.2まで 16 ¥219 0営業日後以内
05516007 M4×19 1パック(75個) 8 3.2まで 19 ¥239 0営業日後以内
05516016 M4×25 1パック(60個) 8 3.2まで 25 ¥239 0営業日後以内

3. さらドリルねじP(半箱) ピアス

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ピアス さらドリルねじP(半箱) 1箱(100本)ほか
レビュー:(3)

【特長】オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】 【材質】鉄 【表面処理】ユニクロめっき 【穴の形状】十字穴

(+)皿頭
注文コード 品番 内容量 呼び径 長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09279996 3.5×13 1箱(500本) 3.5 13 ¥1,790 2営業日後以内
09280005 3.5×16 1箱(500本) 3.5 16 ¥1,890 2営業日後以内
09280014 4×13 1箱(500本) 4 13 ¥1,590 2営業日後以内
09280023 4×16 1箱(500本) 4 16 ¥1,790 0営業日後以内
09280032 4×19 1箱(500本) 4 19 ¥1,890 0営業日後以内

4. ドリルビス 皿頭 マーベル

販売価格(税別) ¥329 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マーベル ドリルビス 皿頭 1箱(90本)ほか

【材質/仕上】鉄/ユニクローム 【タイプ】皿頭 【穴の形状】十字穴

(+)皿頭
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46767917 DS-13P 1箱(90本) Φ4×13 ¥329 0営業日後以内
46767926 DS-16P 1箱(80本) Φ4×16 ¥329 0営業日後以内
46767935 DS-19P 1箱(70本) Φ4×19 ¥329 0営業日後以内
46767944 DS-25P 1箱(60本) Φ4×25 ¥329 0営業日後以内
46767953 DS-30P 1箱(50本) Φ4×30 ¥329 0営業日後以内

5. (+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
大阪魂 (+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 1箱(500本)ほか

【材質/仕上】ステンレス 【穴の形状】十字穴 【十字穴番号】#2

(+)皿頭
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び 長さ(mm) 皿頭径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
24349578 M3.5×10 1箱(2000本) M3.5 10 7 ¥17,900 2営業日後以内
24349587 M3.5×13 1箱(1500本) M3.5 13 7 ¥12,900 2営業日後以内
24349596 M3.5×16 1箱(1000本) M3.5 16 7 ¥8,990 0営業日後以内
24349605 M3.5×19 1箱(1000本) M3.5 19 7 ¥9,390 2営業日後以内
24349614 M4×10 1箱(1500本) M4 10 8 ¥9,990 2営業日後以内

6. AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

販売価格(税別) ¥2,090 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アックスブレーン AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) 1箱(70本)ほか
レビュー:(3)

【特長】下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。【用途】鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 【ねじの呼び】M5 【穴の形状】十字穴 【表面処理】ステンレス 【仕上】ステンレスコーティング 【付属品】両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 【形状】皿 【適合板厚(mm)】(鉄板)2.3〜9.0 【強度(Nm)】ねじり破断/9.0(参考値) 【引抜強度KN(kgf)】13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72〜73)

(+)皿頭

7. (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
大阪魂 (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 1箱(200本)ほか

【材質/仕上】ユニクローム 【穴の形状】十字穴

(+)皿頭

8. AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

販売価格(税別) ¥2,090 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アックスブレーン AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) 1箱(96本)ほか
レビュー:(2)

【特長】下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。【用途】鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 【ねじの呼び】M5 【付属品】両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 【形状】皿 【適合板厚(mm)】(鉄板)2.3〜9.0 【表面処理】ユニクロ 【仕上】ユニクロ 【強度(Nm)】ねじり破断/9.0(参考値) 【穴の形状】十字穴 【引抜強度KN(kgf)】13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72〜73)

(+)皿頭

9. ステンさらドリルねじP(半箱) ピアス

販売価格(税別) ¥3,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ピアス ステンさらドリルねじP(半箱) 1箱(250本)ほか

【特長】オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】 【材質】ステンレス 【穴の形状】十字穴 【表面処理】パシペート処理 【呼び径】4

(+)皿頭

10. ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業

販売価格(税別) ¥289 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
若井産業 ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 1パック(94個)ほか
レビュー:(1)

【用途】座ぐり穴付金物+C型鋼 【穴の形状】十字穴 【表面処理】ユニクロ 【適合板厚(mm)】1.2〜3.2 【寸法D(Φmm)】8.0 【寸法d(Φmm)】4

(+)皿頭

11. さらドリルねじリーマP(半箱) ピアス

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ピアス さらドリルねじリーマP(半箱) 1箱(50本)ほか

【特長】オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】 【材質】鉄 【穴の形状】十字穴 【表面処理】ユニクロめっき

(+)皿頭

12. (+)皿頭ドリルねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂

販売価格(税別) ¥8,690
2営業日後以内

13. HAIRI サラ ユニクロ 匠力

販売価格(税別) ¥559 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
匠力 HAIRI サラ ユニクロ 1箱(100本)ほか
レビュー:(1)

【特長】鋼板に穴あけ・タップ・締付けが一度にできるネジ、業界トップクラスの傾斜角度12°を実現し、曲面でもスムーズな打ち込み【用途】C型鋼(板厚1.6ミリ以上)の下地材に金具、木材などを取り付ける際に使用 【材質】鉄 【穴の形状】十字穴 【表面処理】ユニクロ

(+)皿頭

14. 無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目) キシデン工業

販売価格(税別) ¥1,390
3営業日後以内
キシデン工業 無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目) 1箱(1000本)

【特長】ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い 【全長(mm)】13 【働き長さ(mm)】5 【適合板厚(mm)】1.2〜2.3 【頭径(Φmm)】6 【頭高さH(mm)】1.6 【ドリル長さk(mm)】4 【ドリル幅dk(mm)】3.4

(+)皿頭

15. 無溶接用イモムシビス キシデン工業

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
キシデン工業 無溶接用イモムシビス 1箱(1000本)

【特長】薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い 【全長(mm)】14 【適合板厚(mm)】1.4以下 【頭径(Φmm)】6 【頭高さH(mm)】1.6

(+)皿頭

16. ブチ抜きビス 皿(SUS410) FIRST(ファースト)

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FIRST(ファースト) ブチ抜きビス 皿(SUS410) 1パック(70本)ほか

【ねじの呼び】M5 【材質】SUS410 【穴の形状】十字穴 【仕上】ステンレスコーティング 【付属品】両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 【形状】ナベ 【適合板厚(mm)】(鉄板)2.3〜9.0 【強度(Nm)】ねじり破断/9.0(参考値) 【引抜強度KN(kgf)】13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72〜73)

(+)皿頭

17. 木造用耐震ドリルねじ TRUSCO

販売価格(税別) ¥769
1営業日後以内
TRUSCO 木造用耐震ドリルねじ 1セット(50本)

【トラスコ品番】855-8090 【危険物の種別】非危険物 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0461

(+)皿頭

戻る ページ: 1 次へ