ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。

検索条件:

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥689 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂 SLナット(鉄/ユニクローム) 1パック(25個)ほか
レビュー:(48)

【特長】戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。【材質/仕上】鉄/ユニクローム【表面処理】ユニクローム【ねじ山種類】メートル並目

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法材質ねじピッチ 販売価格 出荷目安 数量
50319631 M6 1パック(30個) M6SS400相当1.0 ¥689 0営業日後以内
50319647 M8 1パック(19個) M8SS400相当1.25 ¥689 0営業日後以内

2. Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥669
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO Uナット(鉄/ユニクロ) 1パック(20個)ほか
レビュー:(3)

【特長】金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。【用途】ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。【材質】鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)【表面処理】ユニクロ

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 呼び径トラスコ品番質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
16244558 B69-0004 1パック(20個) M4×0.75470-278616.0 ¥669 0営業日後以内
16244567 B69-0005 1パック(20個) M5×0.80470-279424.0 ¥669 0営業日後以内
16244576 B69-0006 1パック(18個) M6×1.00470-280837.8 ¥669 0営業日後以内
16244585 B69-0008 1パック(11個) M8×1.25470-281656.1 ¥669 0営業日後以内
16244594 B69-0010 1パック(9個) M10×1.50470-282490.0 ¥669 0営業日後以内

3. ハードロックナット TRUSCO

販売価格(税別) ¥789 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO ハードロックナット 1パック(7個)ほか
レビュー:(1)

【特長】ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。【用途】微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所【材質】SS400相当材【タイプ】H-1・リム付【表面処理】三価クロメートメッキ仕上げ

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 ねじの呼びねじピッチ呼び径 販売価格 出荷目安 数量
39445454 B759-0006 1パック(15個) M61M6×1.00 ¥789 0営業日後以内
39445463 B759-0008 1パック(11個) M81.25M8×1.25 ¥789 0営業日後以内
39445411 B759-0010 1パック(7個) M101.5M10×1.50 ¥789 0営業日後以内
39445427 B759-0012 1パック(5個) M121.75M12×1.75 ¥789 0営業日後以内
39445436 B759-0016 1パック(3個) M162M16×2.00 ¥789 0営業日後以内

4. Uナット(鉄/三価クロメート) TRUSCO

販売価格(税別) ¥711
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO Uナット(鉄/三価クロメート) 1パック(20個)ほか

【特長】金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。【用途】ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。【材質】鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)【表面処理】三価クロメート

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 呼び径トラスコ品番質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
16244637 B769-0004 1パック(20個) M4×0.75470-286716.0 ¥711 0営業日後以内
16244646 B769-0005 1パック(20個) M5×0.80470-287524.0 ¥711 0営業日後以内
16244655 B769-0006 1パック(18個) M6×1.00470-288337.8 ¥711 1営業日後以内
16244664 B769-0008 1パック(11個) M8×1.25470-289156.1 ¥711 0営業日後以内
16244673 B769-0010 1パック(9個) M10×1.50470-290590.0 ¥711 0営業日後以内

5. ハイパーロードナット TRUSCO

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO ハイパーロードナット 1パック(5個)ほか

【特長】ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。繰り返し使用しても性能を維持します。樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。【材質(ナット)】SS400相当【材質(スプリング)】ステンレスばね鋼

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 呼び径寸法m(mm)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
39445472 B758-0010 1パック(5個) M10×1.5014.0356-5327 ¥789 1営業日後以内
39445481 B758-0012 1パック(3個) M12×1.7516.0356-5335 ¥789 1営業日後以内
39445497 B758-0016 1パック(2個) M16×2.0021.0356-5343 ¥789 1営業日後以内
39445506 B758-0020 1パック M20×2.5024.5356-5351 ¥789 1営業日後以内
39445515 B758-0008 1パック(7個) M8×1.2511.5356-5319 ¥789 0営業日後以内

6. 六角ナットハードロックナット(リム付・スチール) TRUSCO

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
TRUSCO 六角ナットハードロックナット(リム付・スチール) 1セット(15個)

【特長】ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。【用途】微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所【トラスコ品番】818-8156【質量(g)】37.9【ねじピッチ】0.8【寸法D(mm)】9.2【寸法E(mm)】9.2【寸法B(mm)】8【寸法l(mm)】7.2【寸法s(mm)】8【寸法m(mm)】7.2【寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)】M5×0.8

ゆるみ止めナット

戻る ページ: 1 次へ