ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。

検索条件:

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. ハードロックナット TRUSCO

販売価格(税別) ¥789 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO ハードロックナット M6~20、SS400相当材、1~2.5 1パック(7個)ほか
レビュー:(1)

【特長】ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。【用途】微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所【材質】SS400相当材【タイプ】H-1・リム付【表面処理】三価クロメートメッキ仕上げ

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 ねじの呼びねじピッチ呼び径 販売価格 出荷目安 数量
39445454 B759-0006 1パック(15個) M61M6×1.00 ¥789 0営業日後以内
39445463 B759-0008 1パック(11個) M81.25M8×1.25 ¥789 0営業日後以内
39445411 B759-0010 1パック(7個) M101.5M10×1.50 ¥789 0営業日後以内
39445427 B759-0012 1パック(5個) M121.75M12×1.75 ¥789 0営業日後以内
39445436 B759-0016 1パック(3個) M162M16×2.00 ¥789 0営業日後以内

2. ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート) ハードロック工業

販売価格(税別) ¥890
ハードロック工業 ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート) M8、ねじピッチ1.25 1パック(14セット)
レビュー:(1)

【特長】くり返し使用は何十回でも可能。【タイプ】H-1・リム付【寸法H(mm)】6.5【寸法S(mm)】1.25【表面処理】三価クロメート【寸法B(mm)】13【寸法H1(mm)】6.5【寸法h(mm)】約4.5

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法材質/仕上ねじピッチ 販売価格 出荷目安 数量
88195694 HLN8 1パック(14セット) M8鉄/三価クロメート1.25 ¥890 0営業日後以内

3. Uナット(鉄/三価クロメート) TRUSCO

販売価格(税別) ¥711
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO Uナット(鉄/三価クロメート) M4~20、0.75~2.5 1パック(20個)ほか

【特長】金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。【用途】ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。【材質】鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)【表面処理】三価クロメート

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 呼び径トラスコ品番質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
16244637 B769-0004 1パック(20個) M4×0.75470-286716.0 ¥711 0営業日後以内
16244646 B769-0005 1パック(20個) M5×0.80470-287524.0 ¥711 0営業日後以内
16244655 B769-0006 1パック(18個) M6×1.00470-288337.8 ¥711 0営業日後以内
16244664 B769-0008 1パック(11個) M8×1.25470-289156.1 ¥711 0営業日後以内
16244673 B769-0010 1パック(9個) M10×1.50470-290590.0 ¥711 0営業日後以内

4. NEWロックナット(スチール) TRUSCO

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO NEWロックナット(スチール) SWCH10R相当、1.25~2.5 1セット(12個)ほか

【特長】凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。【用途】高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。【表面処理】三価クロメート【材質(ナット)】SWCH10R相当【材質(座金)】SAE1060相当

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法ねじピッチトラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
57261837 B766-0008 1セット(12個) M81.25818-8140 ¥789 0営業日後以内
57262476 B766-0020 1セット(2個)  2.5818-8144 ¥789 1営業日後以内
57264226 B766-0016 1セット(3個)  2818-8143 ¥789 1営業日後以内
57265556 B766-0012 1セット(5個)  1.75818-8142 ¥789 0営業日後以内
57268128 B766-0010 1セット(8個)  1.5818-8141 ¥789 0営業日後以内

5. ハードロックナット (鉄/三価クロメート) ハードロック工業

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ハードロック工業 ハードロックナット (鉄/三価クロメート) M14・18、2・2.5 1パック(5セット)ほか
レビュー:(8)

【特長】ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。【材質】鉄【材質/仕上】鉄/三価クロメート【表面処理】三価クロメート

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法ねじピッチ寸法H1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09466107 HLN14 1パック(5セット) M14211 ¥1,290 0営業日後以内
09466125 HLN18 1パック(3セット) M182.515 ¥1,290 3営業日後以内
09466064 HLN6 1パック(20セット) M615 ¥539 取扱終了
09466073 HLN8 1個 M81.256.5 ¥612 取扱終了
09466082 HLN10 1パック(10セット) M101.58 ¥539 取扱終了

6. 六角ナットハードロックナット(リム付・スチール) TRUSCO

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
TRUSCO 六角ナットハードロックナット(リム付・スチール) 寸法M5×0.8(mm)、スチール、ねじピッチ0.8 1セット(15個)

【特長】ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。【用途】微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所【トラスコ品番】818-8156【質量(g)】37.9【ねじピッチ】0.8【寸法D(mm)】9.2【寸法E(mm)】9.2【寸法B(mm)】8【寸法l(mm)】7.2【寸法s(mm)】8【寸法m(mm)】7.2【寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)】M5×0.8

ゆるみ止めナット

7. NEWロックナット 三価 エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥499 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー NEWロックナット 三価 M8~20、1.25~2.5 1パック(10個)

【特長】凹型ナットを締め込むことにより、偏心座金がボルトに食い込んでいきます。 偏心座金のテーパー部に押し上げられて傾斜し、「くさび効果」が発現します。 その結果、片側ではナットとボルトが密着して「ゆるみ止め効果」が発生します。 一方では凹型ナットのネジ山とボルトのネジ山上部との接触面を増やすことで、ゆるみ止め効果は更に増幅されます。【材質】座金:SAE1060相当、ナット:SWCH10R相当【タイプ】H-1・リム付【表面処理】三価クロメート【ねじ山種類】メートル並目

ゆるみ止めナット

戻る ページ: 1 次へ