ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。

検索条件:
ねじ山種類その他

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. メタルセーフティーナット WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥2,990
2営業日後以内
WURTH(ウルト) メタルセーフティーナット 1パック(100個)

【特長】DIN 980亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)。 ボルトとナットがネジ止めされている場合、ネジ山の締め付けはナットのスレッドピッチとスレッド径を狭めることで行われます。 ナットは、次の温度で使用できます。-70℃から最大300℃。【仕様】ROHS互換、(外部ドライブ)WS13、(ネジ締め特性クラス)8【高さ(mm)】8【設計】総金属ナット【耐温度性(℃)】(最小/最大)-70 まで 300℃【表面】トタン【RoHS指令】10物質対応

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び規格材質 販売価格 出荷目安 数量
41659766 03698 005 100 1パック(100個) M8DIN 980スチール ¥2,990 2営業日後以内

2. ナイロンナット ユニクロ WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥3,690 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WURTH(ウルト) ナイロンナット ユニクロ 1パック(100個)

【特長】DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)。耐荷重の小さいナット。 廃止されたDIN 985標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 20898-2に準拠したテスト荷重をサポート不可。 強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。 DIN 985は、ISO 10511、10512、7040に置き換えられました。 ボルトとナットがネジ止めされている場合、ネジスレッドの締め付けはプラスチックリングを使用して行われます。 スレッドプロファイル間に生じるクランプ力によって、ジョイント部分に強い摩擦が生じるため、プリテンション力を維持するロッキングトルクが確保されます。 スレッド表面にダメージを与えません。 次の温度で使用できます。-70℃から最大120℃。 同じサイズのナットとボルトを使用した場合、強度クラスI8Iと比較するとI10Iは耐荷重が約40%増加します。【規格】DIN 985【材質】スチール【ねじ山種類】M【形状】低い【設計】ポリアミドクランピングピース【表面】トタン

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び高さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
41659739 03685 005 100 1パック(100個) M55 ¥3,690 2営業日後以内
41659748 03686 005 100 1パック(100個) M66 ¥4,190 2営業日後以内
41659757 03688 005 100 1パック(100個) M88 ¥4,290 2営業日後以内

3. セルフロックナット WURTH(ウルト)

販売価格(税別) ¥18,900
2営業日後以内
WURTH(ウルト) セルフロックナット 1パック(50個)

【特長】DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)。耐荷重の小さいナット。 廃止されたDIN 985標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 20898-2に準拠したテスト荷重をサポート不可。 強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。 DIN 985は、ISO 10511、10512、7040に置き換えられました。 ボルトとナットがネジ止めされている場合、ネジスレッドの締め付けはプラスチックリングを使用して行われます。 スレッドプロファイル間に生じるクランプ力によって、ジョイント部分に強い摩擦が生じるため、プリテンション力を維持するロッキングトルクが確保されます。 スレッド表面にダメージを与えません。 次の温度で使用できます。-70℃から最大120℃。 同じサイズのナットとボルトを使用した場合、強度クラスI8Iと比較するとI10Iは耐荷重が約40%増加します。【仕様】(ネジ締め特性クラス)I8I、(外部ドライブ)WS36【形状】低い【高さ(mm)】24【設計】ポリアミドクランピングピース【表面】トタン

ゆるみ止めナット
注文コード 品番 内容量 規格ねじの呼び材質 販売価格 出荷目安 数量
41659723 036824 092 50 1パック(50個) DIN 985M24スチール ¥18,900 2営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ