作業服 :「水冷式」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク内の水をペルチェで冷やし循環
用途熱中症対策に 付属品専用バッテリー×1、充電器×1、USB Type-Cケーブル×1、ベルト&バッテリーケース×1、ペルチェ冷却部ケース×1、収納ポーチ×1 材質裏表:ポリエステル 質量(kg)約1.9(バッテリー含む) 冷却方式ペルチェ式水冷方式 バッテリーLi-ionバッテリー、専用出力11V 使用環境温度(℃)25~45 充電時間(時間)バッテリー:約4~5 LED表示:ON / 強-緑 弱-青点灯(OFF時消灯)、充電器:AC100~240V 出力電圧15V/2A 温度調整方法水冷スイッチ2段切り替え バッテリー容量(mAh)約14400 7.4V 106Wh(定格容量8700 11V) 使用時間(時間)強4・弱4.5 取扱説明書(8.22MB)
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷

用途プロモート ペルチェ式水冷ベスト PPSV-01専用バッテリーです。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業に セット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>) サイズフリー(S~5L) 出力ポンプ:5V/140mA 電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ) 胸囲(cm)80~130 本体質量(g)約650 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275) 流量(mL/min)320~350 タンク容量(mL)約1300 給水口径(Φmm)タンク:約80
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング