作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。
アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。
サイズフリーサイズ
仕様静電気対策、クラス100対応
質量(g)80
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)105~9/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
毛髪の混入防止とムレにくい素材を使用し快適性を追求した帽子です。
後頭部からうなじにかけてトリタレがついており、毛髪をやさしく包み込みます
材質ポリエステル・綿
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
生地が強く耐久性にも優れています。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
色白
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
グレードクラス10000
通気性30cc/cm2/秒
生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
色白
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
伝導糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
サイズフリー
材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
グレードクラス1000~10000
表面抵抗値(Ω)105~9/□
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
股部等動きの中で負荷がかかる部分を補強しています。ウエスト全体にゴムが入っているので、ずれ落ちを防止します。通気性・柔軟性に優れています。
機能帯電防止
サイズフリー
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
撥水性に優れています。
袖口に70mmのゴムを採用しているため手首にフィットします。
色青
アズワン品番1-9929-01
材質PP(ポリプロピレン)不織布(SMS製法)
袖丈(cm)67
総丈(cm)130
胴囲(cm)149
1枚
¥919
税込¥1,011
当日出荷
携帯電話ホルダーの装着にご使用いただけます。
ベルトの色分けを行うことでセクション分けやグルーピングが可能です。
超音波縫製による端処理をしています。
材質ポリエステル
質量(g)約75
用途11120S用
仕様静電気対策、ウェア取付用マジックテープ付き、クラス100対応
適合(フード)2-2127-01・02、2-2128-01・02、(スーツ)1-4840-11~16、1-4839-11~16
適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Sタイプ、(フード)SH3タイプ
材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~9/□
ウエストと足首にはゴムが入っており柔軟性が高いです。引っ張り・引き裂き・摩耗等に強く丈夫です。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
底が厚く破れにくいです。
環境汚染された場所での使用に適しています。
材質EVA
全長(mm)305
色クリア
サイズフリー
アズワン品番1-8815-11
特性防汚
1足
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首が伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。※フードはついていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
サイズ中
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
アズワン品番1-7033-01
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
高吸放湿性素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。
洗濯後の洗剤の残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。
材質キュプラ50%・ポリエステル50%
グレードクラス1000
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地の接合面では「巻き縫い」を施し、切断面からのほつれを防ぎます。
グリッド導電系により超低電位を実現しました。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%
グレードクラス100
作業者の手首部分を保護します。
耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
材質超高強度PE(ポリエチレン)
サイズフリー
混率(%)導電糸入りポリエステル100(グリッドタイプ)
表面抵抗値(Ω)10^6~10^9/□
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。
耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー
材質高強度PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-1075-01
1双
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首とフードが伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
1
2
次へ