手袋 :「指無し」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
【JIS T 8116:2005適合品】
特定薬品に対し、単一手袋での透過対策ができる化学防護手袋になります。
フッ素ゴム製による広範囲・高クラスの透過対策+作業性を両立した手袋です。
ダイローブ730のフッ素ゴムは耐油性、耐化学薬品性、耐候性、耐オゾン性など高度の性質を有する合成ゴムです。
塩素系、芳香族系溶剤に対して優れた耐透過性・耐溶剤性を持ちます。
100%フッ素ゴムかつ裏地無し、指が細い作りなので細かい作業に適しております。
<推奨耐透過溶剤>
IPA、ホルムアルデヒド37%、キシレン、スチレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタンなど
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。
種別化学防護手袋
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)0.3
色黒
サイズL
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐透過・耐溶剤
全長(cm)30
中指長(cm)7.9
手の平幅(cm)12.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性ジクロロメタン、トルエン、キシレンなど
耐透過性12ジクロロプロパン、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン、テトラクロロメタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、111-トリクロロエタン、2-ブトキシエタノール、キシレン、クロロベンゼン、トルエン、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン
1双
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。