作業工具 出荷目安:翌々日 【通販モノタロウ】

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

検索条件:
出荷目安翌々日

21,230件中 1件〜40件

並び替え:

1. カッター替刃 (大) オルファ

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オルファ カッター替刃 (大) 1箱(10枚)ほか
レビュー:(50)

【種別】大 【材質(刃)】SK-120

作業工具 > ハサミ/カッター/のこぎり > カッター > カッター替刃 > カッターナイフ用
注文コード 品番 内容量 刃幅(mm) 刃厚(mm) 刃長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06416846 LB10K 1箱(10枚) 18 0.5 100 ¥219 0営業日後以内
02201272 LB50K 1箱(50枚) 18 0.5 100 ¥999 0営業日後以内

2. カッター替刃(大) モノタロウ

販売価格(税別) ¥97 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ カッター替刃(大) 1箱(10枚)ほか
レビュー:(151)

【特長】刃幅18mmの標準タイプ。 【仕様】L型カッター各社共通の替刃。 【全長(mm)】109

作業工具 > ハサミ/カッター/のこぎり > カッター > カッター替刃 > カッターナイフ用
注文コード 品番 内容量 刃幅(mm) 刃厚(mm) 刃長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35598762 SX18T-10 1箱(10枚) 18 0.5 100 ¥97 0営業日後以内
35598771 SX18T-50 1箱(50枚) 18 0.5 100 ¥399 0営業日後以内

3. ボールグリップドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ベッセル ボールグリップドライバー 1本
レビュー:(77)

【特長】軸はクロームバナジューム鋼で全身焼入。刃先はマグネット入り。 グリップにはオリジナルのソフト樹脂使用。 【種類】グリップドライバー 【材質(グリップ)】ソフト樹脂 【刃先マグネット】あり 【軸貫通】なし

作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー
注文コード 品番 内容量 先端サイズ(#) 軸径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02197517 220-1-75 1本 No.1 5.5 156 ¥349 0営業日後以内
02197492 220-1-100 1本 No.1 5.5 181 ¥369 0営業日後以内
02197501 220-1-150 1本 No.1 5.5 231 ¥399 0営業日後以内
02197526 220-2-100 1本 No.2 6.4 200 ¥479 0営業日後以内
02197535 220-2-150 1本 No.2 6.4 250 ¥539 0営業日後以内

4. 特専黒刃替刃(大) オルファ

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オルファ 特専黒刃替刃(大) 1ケース(10枚)ほか
レビュー:(42)

【種別】大 【適合替刃・カッター】1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 【材質(刃)】SK-120

作業工具 > ハサミ/カッター/のこぎり > カッター > カッター替刃 > カッターナイフ用
注文コード 品番 内容量 刃幅(mm) 刃厚(mm) 刃長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08035754 LBB10K 1ケース(10枚) 18 0.5 100 ¥229 0営業日後以内
08035763 LBB50K 1ケース(50枚) 18 0.5 100 ¥999 0営業日後以内

5. カッター モノタロウ

販売価格(税別) ¥189 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ カッター 1個
レビュー:(69)

【特長】あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能! 【仕様】ロック機構付 【付属品】替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚) 【種別】L型 【幅(mm)】45(本体最大) 【厚さ(mm)】16 【全長(mm)】160 【材質(本体)】樹脂 【刃幅(mm)】18 【材質(刃)】カーボンスチール

作業工具 > ハサミ/カッター/のこぎり > カッター > カッターナイフ
注文コード 品番 内容量 規格 販売価格 出荷目安 数量
35598717 SX-70 黄 1個 L型 ¥189 0営業日後以内
35598726 SX-70 赤 1個 L型 ¥189 0営業日後以内
35598735 SX-70 青 1個 L型 ¥189 0営業日後以内

6. ロングボールポイント六角棒レンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ロングボールポイント六角棒レンチ 1セット(7本組)ほか
レビュー:(57)

【材質】クロームバナジウム 【形状】L型ロング、ボールポイント 【硬度HRC】53 【タイプ】ロング 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > セット品 > L型レンチセット

7. 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

販売価格(税別) ¥599
モノタロウ 強力ニッパー(JIS) 1本(1本)
レビュー:(17)

【特長】JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー 【材質】S55C 【幅(mm)】(先端開)15以上 【全長(mm)】160 【質量(g)】170 【刃部硬度】55〜65HRC 【切断能力(Φmm) 鉄線】2 【切断能力(Φmm) 銅線】3 【切断能力(Φmm) 軟鉄線】3.6

作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > ニッパー > 強力ニッパー

8. パワーグリップドライバー モノタロウ

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ パワーグリップドライバー 1本
レビュー:(22)

【特長】早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。【用途】ねじの締め付け・緩めに 【材質】クロムバナジウム 【種類】グリップドライバー 【表面処理】クロムメッキマット仕上げ 【材質(軸)】クロムバナジウム 【材質(グリップ)】樹脂(ソフト)/ゴム 【刃部硬度】HRC50 【刃先マグネット】あり 【軸貫通】なし

作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

9. ドライバーセット モノタロウ

販売価格(税別) ¥599
モノタロウ ドライバーセット 1セット(6本組)
レビュー:(380)

【特長】整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り 【セット内容】プラス:#0(軸長75mm、全長145mm)・#1(軸長100mm、全長200mm)・#2(軸長150mm、全長260mm)/マイナス:3mm(軸長75mm、全長145mm)・5mm(軸長100mm、全長200mm)・6mm(軸長150mm、全長260mm) 【質量(g)】390 【種類】セット品 【材質(軸)】クロームバナジューム鋼 【材質(グリップ)】樹脂(ソフト)/ゴム 【先端形状】マイナス(-)/プラス(+) 【刃先マグネット】あり 【軸貫通】なし

作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

10. ラチェットハンドル モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ラチェットハンドル 1本
レビュー:(123)

【特長】プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。【用途】ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 【材質】クロムバナジウム鋼 【表面処理】クロムメッキ 【送り角度(°)】5

作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケットハンドル > ラチェットハンドル

11. プレセット型トルクレンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ プレセット型トルクレンチ 1本
レビュー:(190)

【特長】24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。【用途】小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 【精度(%)】4 【付属品】ケース 【歯数】24 【ヘッド形状】ラチェット形 【関連資料】取扱説明書

作業工具 > トルクレンチ/トルクドライバー > トルクレンチ > プレセット形

12. 電動ドリル用ソケットアダプターセット モノタロウ

販売価格(税別) ¥499
モノタロウ 電動ドリル用ソケットアダプターセット 1セット(3個)
レビュー:(115)

【特長】ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 インパクト対応。 【六角軸対辺(mm)】6.35 【長さ(mm)】13(軸部分) 【セット内容】6.35、9.5、12.7

作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > 電動ドリル用ソケット > ソケットアダプター

13. 工具3点セット(ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー) モノタロウ

販売価格(税別) ¥799
モノタロウ 工具3点セット(ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー) 1セット(3本)
レビュー:(24)

【特長】つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。 【材質】カーボンスチール(炭素鋼) 【全長(mm)】ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 【刃部硬度】55HRC 【切断能力(Φmm)】ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0

作業工具 > 工具セット > コンパクトタイプ

14. カッター モノタロウ

販売価格(税別) ¥89
モノタロウ カッター 1個
レビュー:(53)

【特長】あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 【仕様】ロック機構付 【種別】S型 【全長(mm)】135 【材質(本体)】樹脂 【刃幅(mm)】9 【材質(刃)】カーボンスチール

作業工具 > ハサミ/カッター/のこぎり > カッター > カッターナイフ

15. グリップ付カッター(オートロックタイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥219
モノタロウ グリップ付カッター(オートロックタイプ) 1個
レビュー:(30)

【特長】握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。 【種別】L型 【全長(mm)】168 【色】黄色、黒 【材質(本体)】ABS、PVC 【タイプ】オートロック式 【規格】L型 【刃幅(mm)】18 【材質(刃)】カーポンスチール

作業工具 > ハサミ/カッター/のこぎり > カッター > カッターナイフ

16. 強力B型クランプ 大阪魂

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 強力B型クランプ 1個
レビュー:(39)

【特長】加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。【用途】溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 【材質(本体)】S45C(鍛造製/熱処理あり)

作業工具 > バイス/クランプ/ハンドプレス > クランプ > シャコ万力

17. エクステンションバー モノタロウ

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ エクステンションバー 1本
レビュー:(103)

【特長】深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。

作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > アタッチメント > エクステンションバー

18. ソケットアダプター モノタロウ

販売価格(税別)   ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ ソケットアダプター 1個
レビュー:(94)

【特長】差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。 【材質】クロムバナジウム鋼 【表面処理】クロムメッキ

作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > アタッチメント > ソケットアダプター

19. プラスチックハンマー ベッセル

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル プラスチックハンマー 1本
レビュー:(15)

【特長】頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。

作業工具 > ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印 > ハンマー > 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)

20. フックピックセット モノタロウ

販売価格(税別) ¥449
モノタロウ フックピックセット 1セット
レビュー:(166)

【用途】Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 【軸径(Φmm)】約3 【形状】直型・L型・フック型・異型 【全長(mm)】約140 【質量(g)】約120 【材質(軸)】クロームバナジウム 【材質(グリップ)】PP 【柄長さ(mm)】約67

作業工具 > 工具収納 > ピックアップツール

21. カラフルロングボールポイント六角棒レンチセット モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,890
モノタロウ カラフルロングボールポイント六角棒レンチセット 1セット(9本組)
レビュー:(36)

【特長】カラーでサイズの区別が簡単にできます。工具箱の中でも探しやすくなっています。早回し・本締めできます。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 【セット内容】(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 【形状】L型 【タイプ】ロング 【寸法L(mm)】二面幅:(1.5)90.5、(2)101、(2.5)113.5、(3)128、(4)143、(5)164、(6)185、(8)207、(10)233 【硬度】HRC50-57 【寸法l(mm)】二面幅:(1.5)14.5、(2)17、(2.5)19.5、(3)22、(4)28、(5)32、(6)37、(8)43、(10)49 【先端形状】ボールポイント付 【材質(ホルダー)】PP+TPR 【材質(レンチ)】Crv 【傾斜角度(°)】最大20(ボールポイント) 【サイズ規格】ミリ

作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > セット品 > L型レンチセット

22. フレックスヘッドギヤレンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥629 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ フレックスヘッドギヤレンチ 1個
レビュー:(82)

【特長】ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。【用途】狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 【材質】本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 【歯数】72 【表面処理】クロームメッキ 【首振角度(°)】180 【送り角度(°)】5 【首振り】あり 【ラチェット機構】あり

作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

23. チューブカッター モノタロウ

販売価格(税別) ¥890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ チューブカッター 1個
レビュー:(44)

【特長】締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。

作業工具 > 水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > チューブカッター

24. ディープソケットセット モノタロウ

販売価格(税別)   ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ディープソケットセット 1セット(9点組)ほか
レビュー:(37)

【特長】ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 【材質】クロムバナジウム鋼

作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケット > ソケットレンチ用ソケット > ロングタイプ(ディープソケット)

25. 万能L型 オルファ

販売価格(税別) ¥399
オルファ 万能L型 1個
レビュー:(9)

【特長】大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。 【仕様】ネジロック式 【トラスコ品番】360-7551 【全長(mm)】150 【色】イエロー 【規格】L型 【適合替刃・カッター】替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)

作業工具 > ハサミ/カッター/のこぎり > カッター > カッターナイフ

26. ラジオペンチ(JIS) モノタロウ

販売価格(税別) ¥499
モノタロウ ラジオペンチ(JIS) 1本(1本)
レビュー:(13)

【特長】JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。【用途】電気工事、組立ラインなど 【材質】S55C 【幅(mm)】(先端開)30以上 【全長(mm)】160 【質量(g)】130 【先端】先細 【刃部硬度】54〜62HRC 【切断能力(Φmm) 鉄線】1.6 【切断能力(Φmm) 銅線】2.6 【バネ】有り 【切断能力(Φmm) 軟鉄線】3.6

作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > ペンチ > ラジオペンチ

27. コンビネーションレンチセット モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090
モノタロウ コンビネーションレンチセット 1セット(8本)
レビュー:(30)

【特長】ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。【用途】ナット等の取付け取外しに 【セット内容】8、10、11、12、13、14、17、19 【材質】クロムバナジウム鋼 【寸法(mm)】8(125)、10(141)、11(152)、12(131)、13(161)、14(174)、17(208)、19(231) 【表面処理】クロームメッキ、マット仕上げ

作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

28. ウォーターポンププライヤー モノタロウ

販売価格(税別)   ¥1,090 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ウォーターポンププライヤー 1個
レビュー:(30)

【特長】水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。 【材質】クロムバナジウム鋼

作業工具 > 水道・空調配管用工具 > ウォーターポンププライヤー

29. ペンチ(JIS) モノタロウ

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ペンチ(JIS) 1本(1本)
レビュー:(9)

【特長】JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます 【材質】S55C 【幅(mm)】(先端開)20以上 【刃部硬度】56〜64HRC 【切断能力(Φmm) 銅線】4 【切断能力(Φmm) 軟鉄線】4

作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > ペンチ > 標準ペンチ

30. 軽量タイプモンキーレンチワイド モノタロウ

販売価格(税別) ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 軽量タイプモンキーレンチワイド 1本
レビュー:(78)

【特長】軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。 【材質】炭素鋼(クロームメッキ)

作業工具 > スパナ/レンチ > モンキーレンチ

31. L型クランプ(標準型) モノタロウ

販売価格(税別) ¥889 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ L型クランプ(標準型) 1個
レビュー:(100)

【特長】アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。【用途】工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 【材質】#45カーボンスチール(鍛造) 【寸法(mm)】(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 【寸法A(mm)】15.7 【寸法B(mm)】7.7 【締付力(kg)】70

作業工具 > バイス/クランプ/ハンドプレス > クランプ > Lクランプ・F型クランプ

32. コンビネーションスパナ スーパーツール

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
スーパーツール コンビネーションスパナ 1丁
レビュー:(31)

【特長】めがねとスパナのコンビで、本締め対応です。めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締め付けけが可能です。ニッケルクロムメッキ、総磨き仕上げです。【用途】六角ボルト・ナットの締め付けに。

作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

33. カッター替刃 (小) オルファ

販売価格(税別) ¥139
カッター替刃
オルファ カッター替刃 (小) 1箱(10枚)
レビュー:(20)

【トラスコ品番】360-7151 【種別】小 【材質(刃)】SK-120

作業工具 > ハサミ/カッター/のこぎり > カッター > カッター替刃 > カッターナイフ用

34. スナップリングプライヤー穴・軸兼用 モノタロウ

販売価格(税別) ¥749
モノタロウ スナップリングプライヤー穴・軸兼用 1個
レビュー:(29)

【特長】ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。【用途】スナップリングの脱着に 【全長(mm)】150 【質量(g)】110 【爪直径(Φmm)】1.4と1.2 【適合スナップリング(mm)】10〜50 【硬度HRC】58〜61 【熱処理】あり 【交換用ヘッド】45°、90°、180°

作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > スナップリングプライヤ > 穴・軸兼用プライヤー

35. カッター替刃 (小) オルファ

販売価格(税別) ¥499
カッター替刃
オルファ カッター替刃 (小) 1箱(50枚)
レビュー:(14)

【トラスコ品番】360-7160 【種別】小 【材質(刃)】SK-120

作業工具 > ハサミ/カッター/のこぎり > カッター > カッター替刃 > カッターナイフ用

36. ハイブリッドモンキレンチ ロブテックス

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ロブテックス ハイブリッドモンキレンチ 1本
レビュー:(20)

【特長】薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。

作業工具 > スパナ/レンチ > モンキーレンチ

37. スパナセット モノタロウ

販売価格(税別) ¥799
モノタロウ スパナセット 1セット(6本)
レビュー:(26)

【特長】ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。【用途】ナットなどの締付けや取り外しに 【セット内容】6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 【材質】クロムバナジウム鋼 【全長(mm)】6×7:110、8×10:125、11×13:146、12×14:154、14×17:170、17×19:190

作業工具 > スパナ/レンチ > スパナ > 両口スパナ

38. ショックレスハンマー モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ショックレスハンマー 1本
レビュー:(59)

【特長】リサイクルごみとして焼却されても重金属やダイオキシンは発生しません。 無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃〜90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。【用途】金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 【仕様】鉄骨構造、小鋼球入り 【材質】公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPR使用で、リサイクル可能。 【硬度】90A〜95A (打撃面)

作業工具 > ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印 > ハンマー > ショックレスハンマー

39. 黒染め六角棒レンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥28 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
モノタロウ 黒染め六角棒レンチ 1本
レビュー:(20)

【特長】六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。 【材質】クロムバナジウム(Cr-V) 【形状】L型 【表面処理】黒染め 【硬度HRC】50〜58 【サイズ規格】ミリ

作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > 単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

40. ソケット(6角)12.7sq モノタロウ

販売価格(税別)   ¥127 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
モノタロウ ソケット(6角)12.7sq 1個
レビュー:(68)

【特長】ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 【差込角(mm)】12.7 【穴角】6角

作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケット > ソケットレンチ用ソケット > スタンダードタイプ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります