精密作業を強力サポート!。先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!
用途各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに
材質本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め
全長(mm)135
質量(g)130
機能2段階調整、ワイヤーカット機能付
頭部厚(mm)5.5
頭部長(mm)40
切断能力(Φmm) 軟線1.5
柄幅(mm)45
口開き(mm)最大15
パイプ外径(Φmm)3~15
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978~
¥39,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。