絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(474)
  • trad(178)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • スーパーツール(423)
  • TRUSCO(1,458)
  • カクダイ(38)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(274)
  • トップ工業(573)
  • E-Value(261)
  • エスコ(17,620)
  • RS PRO(1,487)
  • BAHCO(バーコ)(1,416)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,314)
  • SK11(1,251)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,131)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,123)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,100)
  • Wera(1,066)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](9)
  • 9.5[3/8](1)
組数
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 13(2)
  • 17(2)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 37(2)
  • 40(1)
  • 48(2)
  • 49(2)
  • 52(1)
  • 73(1)
  • 78(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(203)
商品レビュー
  • 以上(116)
  • 以上(133)
  • 以上(134)
  • 以上(138)
価格
  • 1,500円以下(144)
  • 1,500-10,000円(155)
  • 10,000-50,000円(48)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具 :「工具」の検索結果

KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
関連キーワード
  • 工具箱
  • 工具セット
  • 工具入れ
359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
359税込395
1個
当日出荷
お求めやすい価格のピンセット。先端ローレット付きで、保持力を強化。汎用的に使えるピンセット。
材質ステンレス(SUS430)先端形状先細RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット 4mm ホーザンヘックスビット 4mmホーザン
519税込571
1個
3日以内出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)4差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット 6mm ホーザンヘックスビット 6mmホーザン
519税込571
1個
3日以内出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)17対辺寸法(mm)6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット 5mm ホーザンヘックスビット 5mmホーザン
519税込571
1個
3日以内出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)16対辺寸法(mm)5差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットセット ホーザンヘックスビットセットホーザン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
使用頻度の高い5サイズをセット。
適合機種D-700/D-700-1セット内容J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6全長(mm)65質量(g)85対辺寸法(mm)2.5/3/4/5/6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
ヘックスビット 2.5mm ホーザンヘックスビット 2.5mmホーザン
519税込571
1個
3日以内出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット 3mm ホーザンヘックスビット 3mmホーザン
519税込571
1個
3日以内出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)3差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 ホーザン圧着工具ホーザン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ成形確認機構付
用途(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)全長(mm)225質量(g)349適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】0.3/0.5、1.25、2入数1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.26MB)
圧着工具 ホーザン圧着工具ホーザン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ成形確認機構付
用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用)全長(mm)222質量(g)329適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5入数1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.77MB)
圧着工具 ホーザン圧着工具ホーザン
8,998税込9,898
1個
予約販売
操作性抜群のハンドルで成形確認機構内蔵14sq対応モデルJIS C9711 適合品 成形確認機構付
用途(裸圧着端子・スリーブ用)全長(mm)288質量(g)434適合サイズ2(圧着マーク:2)、5.5(圧着マーク:5)、8(圧着マーク:8)、14(圧着マーク:14)入数1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.64MB)
精密ワイヤーカッター ホーザン精密ワイヤーカッターホーザン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
フラットケーブルも真っ直ぐにカット銅より線用カッター。切れ味はニッパーよりも軽く、電線の切断面も滑らかで形を潰さずにカットできます。刃渡りが約30mmあるため、フラットケーブルも真っ直ぐにカットできます。収納時には刃が閉じた状態を保持できるストッパー付き。
仕様ESD管理値全長(mm)163質量(g)80切断能力銅より線 : 2.0(mm2)、フラットケーブル : AWG#28×20芯入数1RoHS指令(10物質対応)対応
透明チップ ホーザン透明チップホーザン
399税込439
1個
3日以内出荷
材質ポリカーボネート全長(mm)48透明入数(個)2個1組RoHS指令(10物質対応)対応
透明チップピンセット ホーザン透明チップピンセットホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
先端が透明素材のチップ交換式ピンセットステンレスピンセットのような使用感を実現先端が透明素材のため、掴んだ対象物の状態が透けて確認できます。ピンセット全体が一体樹脂成型されたものとは違い本体がステンレス製のため、対象物をしっかりと掴むことができます。
材質ポリカーボネート (チップ) / ステンレス(SUS420J2)(本体)幅(mm)10透明(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
合格のの字曲げツール ホーザン合格のの字曲げツールホーザン
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
1.6mmΦの芯線への「のの字曲げ」を、素早くキレイに作ることができます。のの字曲げ加工後の施工作業にも役立つプラスドライバー付き。短いドライバー軸を採用していますので、固定用のネジを指先で保持しながら、ランプレセプタクルや露出型コンセントへの接続作業を行うことができます。
入数1個取扱説明書(1.12MB)
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
仕様ESD管理値:1×10^4≦Rg<1×10^12Ω材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.35MB)
ESDソフトチップ ホーザンESDソフトチップホーザン
679税込747
1個
翌日出荷
仕様ESD管理値:1×10^4≦Rp<1×10^12Ω適合機種P-642-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
939税込1,033
1個
当日出荷
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
品質と価格のバランスのとれたピンセット
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)125質量(g)15タイプ先細カーブ型先端形状先細/先曲
ノズル 細 ホーザンノズル 細ホーザン
749税込824
1個
3日以内出荷
合格ゲージ (左手用) ホーザン合格ゲージ (左手用)ホーザン
599税込659
1個
当日出荷
第二種電工試験練習の強い味方、人気商品 合格ゲージの左手用 長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-958 VVFストリッパーを左手で使用する際の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
適合機種P-958/957/956
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
板厚2.5mm。つまむだけでなく、用途に合わせてこじる、引っ張る作業も可能。 サビ・汚れに強いステンレス製です。 十字形状により、指へのフィット感を向上しました。 ローレット付きで、保持力を強化しています。 ねじれを防止するピン機構でさらにひねりやすくなっています。
全長(mm)135質量(g)35材質ステンレス (本体:SUS410、ピン部分:SUS304)板厚(mm)2.5先端幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン第一種電気工事士試験アップグレードキットホーザン
6,798税込7,478
1個
当日出荷
第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット質量(kg)0.7セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
布尺 ホーザン布尺ホーザン
279税込307
1個
当日出荷
ツールポーチ ホーザンツールポーチホーザン
999税込1,099
1個
当日出荷
板バネ・グリップセット ホーザン板バネ・グリップセットホーザン
579税込637
1個
3日以内出荷
適合機種P-970/977/978仕様ESD管理値:Rg<1×1012Ω
センターネジセット ホーザンセンターネジセットホーザン
399税込439
1個
3日以内出荷
適合機種P-738アズワン品番64-8897-09
Cリング ホーザンCリングホーザン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適合機種P-738アズワン品番64-8897-08
ハンドル取付ピンL ホーザンハンドル取付ピンLホーザン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適合機種P-738アズワン品番64-8897-07
ハンドル取付ピンS ホーザンハンドル取付ピンSホーザン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種P-738アズワン品番64-8897-06
スプリング ホーザンスプリングホーザン
949税込1,044
1個
3日以内出荷
適合機種H-6/H-8/HS-802アズワン品番64-8897-05
モンキーレンチ ホーザンモンキーレンチホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
目盛り付きのワイドモンキーレンチ 握りやすく力を加えやすい滑り止めグリップ付き
ESDソフトチップ ホーザンESDソフトチップホーザン
799税込879
1組(2個)
当日出荷
適合機種P-645-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)6(幅広R型)アズワン品番64-8896-99RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
真ちゅうブラシ ホーザン真ちゅうブラシホーザン
569税込626
1個
3日以内出荷
S-220工具一式等に付属している真ちゅうブラシ
横ブラシ ホーザン横ブラシホーザン
289税込318
1個
3日以内出荷
S-240やS-53等に付属しているタイプブラシ
タイプブラシ ホーザンタイプブラシホーザン
259税込285
1個
3日以内出荷
S-240やS-77、S-78、B-76、B-660等に付属しているタイプブラシ
平ヤスリ ホーザン平ヤスリホーザン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
目の粗さ中目
丸・平ヤスリセット ホーザン丸・平ヤスリセットホーザン
2,098税込2,308
1セット
3日以内出荷
S-220やS-77、S-78、B-76、B-660等に付属しているヤスリセット
目の粗さ中目
サービスマット ホーザンサービスマットホーザン
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
S-220やS-60-O、B-67、B-680、S-160等に付属しているサービスマット
ヤニ入りハンダ ホーザンヤニ入りハンダホーザン
229税込252
1個
3日以内出荷
全長(cm)30

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら