作業工具 :「強力 ネジ緩め」の検索結果
クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。スパナでボルスターを回せば本締めができます。
用途+4ネジの締付け緩め作業に。
材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂
仕様六角ボルスター付DIN ISO準拠(DIN ISO8764PH)
軸径(Φmm)11
全長(mm)310
質量(g)247
グリップ径(Φmm)36
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
サイズ(mm)ボルスター部:16
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
実用最大耐電圧AC1000Vです。電気・通信設備工事などの作業に適しています。手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。
用途ネジの締付け、緩め作業に。電気工事、メンテナンスに。
材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。