38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高品質のクラフトフォーム六角ボールエンドドライバー。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ボールペン駆動プロファイルは、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができることを意味し、したがって「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
全長(mm)125 六角(mm)1/4
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

低い位置にあるカップリング用超ロングブレードが付いています。ヘックスプラスはネジ頭の接触面が大きくなっています。六角ソケットネジを確実に保持する保持機能が付いています。配管、暖房、空調などの作業に特に適しています。Tハンドルドライバー:理想的なハンドル形状により、ネジ回し作業の力が伝わりやすくなっています。人間工学に基づいた形状のハンドルは、手にフィットしグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、摩擦が軽減します。ブレードには特殊表面処理が施され、高い耐食性とネジへの高いフィッティング精度を実現しています。"Take it easy"色分けシステム::刃先による色分け(青 = 六角)およびサイズ表記がされています。六角ソケットネジ用Tハンドルドライバー5本付きツールセットです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容T型六角ドライバー 4・5・6・7・8 X200mm(05023340001・05023344001・05023348001・05023350001・05023353001) 寸法(mm)130×265×65
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。
材質(グリップ)複合材 全長(mm)157 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用 セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3) 先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス 商品構成セット品
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

狭いスペースでも安全に作業できるボールエンドドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途六角ネジ用 軸長(mm)60
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサル ホルダー。非常に特殊な腐食保護のためのステンレス鋼スリーブ。保持リングにより、ツールがホルダーに最適にフィットします。強力な永久磁石マグネットがビットを確実に保持します。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。紙パック入り。
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー7本まで対応。
寸法(mm)ラック:214×78
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー10本まで対応。
寸法(mm)ラック:214×78
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

150~250Vの範囲の電圧を検出する検電ドライバー。実用的で丈夫なクリップ付きクラフトフォームハンドル。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。
軸長(mm)70
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

ビットアダプターインサート。5/16inch DIN ISO 1173-E 8六角インサートビットおよびWeraシリーズ2に適しています。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途5/16インチ、14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルク レンチ用 全長(mm)58
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

ビットアダプターインサート。5/16inch DIN ISO 1173-E 8六角インサートビットおよびWeraシリーズ2に適しています。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途5/16インチ、9×12mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルク レンチ用 全長(mm)42
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

オープンエンドインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途六角ネジ頭またはナット用。14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルクレンチ用
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダーステンレス製 1/4" x 50mm、プラスビット PH1・2×25mm、ポジネジっと PZ1・2×25mm、マイナスビット 1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
1,898 税込2,088
翌日出荷

コンパクトかつ堅牢な手動インパクトレンチ機能を備えた交換式ドライバーセットハンマーの衝撃は、連続ブレードによりロスなく約25Nmの緩みトルクを伴う回転運動に変換されますインパクトドライバーとドライバーの機能を切り替え可能1/4inch六角ドライブを備えた特別に硬化された非常に丈夫なビット手動インパクトレンチ、コンパクトツール、連続ブレード付きドライバーの利点を兼ね備えています
用途頑固なネジ接続の緩めに セット内容クラフトフォームプラスインパクトドライバー 1/4inch×163.5mm、プラスビット PH1・2・3、トルクスビット TX15・20・25・30・40、ヘックスビット 1/8・5/32・3/16・1/4inch、四角ビット #1・2・3、マイナスビット 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、ベルクロストリップ 120×50mm
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

衛生および暖房部門向けの重要なドライバーツール15個が入ったコンパクトなツール セット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチ。VDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトフォームチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、コンビネーションレンチ 020065・020068(10・13mm)、マルチカラーLキーレンチ 022200・022201・022202・022203(3・4・5・6mm)、絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁マイナスドライバービット 003406・003408(0.6×3.5・1×5.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

ステンレススチール製の高品質クラフトフォームトルクスドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。
軸長(mm)80 先端サイズ(#)1
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

ステンレススチール製の高品質クラフトフォームスクエアドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。
軸長(mm)100 先端サイズ(#)2
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

ヴェラ ビットチェック トルクスビット6点セット、ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。 優れたビットで、六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブと磁石付き。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー ステンレス製 1/4" x 50 mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

ステンレススチール製の高品質クラフトフォームポジドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。
用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0302 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

Tハンドルドライバー7 個、クラフトフォームドライバー5 個、およびインパクト キャップ付きチゼルドライバー2個を備えたドライバーオールラウンドセット。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現するKraftform Plusハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。Weraレーザーチップドライバーの先端は、レーザービームで微細に粗面化されています。粗い表面がネジの頭に「食い込み」、意図しない滑りは過去のものになります。プロファイルとサイズのスタンピングによる色分けを備えた簡単なツールファインダーで、必要なツールを迅速かつ簡単に見つけることができます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きTハンドルです。
セット内容六角穴付ドライバー 023105・023107(2・2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー 023334・023339・023343・023348・023353(3・4・5・6・8mm)、トルクスドライバー 028005(TX10)、Tハンドルトルクスドライバー 023373・023376(TX20・25)、マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)
1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷

ステンレススチール製の高品質Kraftform Plusドライバーセット。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えています。産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。
セット内容プラスドライバー 032021・032022(PH1・2)、ポジドライバー 032031・032032(PZ1・2)、マイナスドライバー 032001・032005(0.5×3・1.2×6.5mm)
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

ステンレススチール製の高品質Kraftform Plusドライバーセット。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えています。産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。
セット内容ポジドライバー 032031・032032(PZ1・2)、マイナスドライバー 032001・032003・032004・032005(0.5×3・0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm)、収納ラック
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きドライバーでそのうちの5つは下にあるネジ用にブレード直径が小さくなっています。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。プロファイルとサイズに応じた色分けがしてあります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。
セット内容絶縁プラスドライバー 006450・006451(PH1・2)、絶縁ポジドライバー 006460・006461(PZ1・2)、絶縁プラスマイナスドライバー 006191(#2)、絶縁マイナスドライバー 006100・006115・006120・006440(0.4×2.5・0.8×2.5・4・1×5.5・0.6×3.5mm)、絶縁トルクスドライバー 006170・006172・006174・006176・006178(TX10・15・20・25・30)、ねじホルダー 4.5-6×41・6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137311(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

レールをボルトで壁に固定することが可能です。クラフトフォームハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで、マメやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは早回しを可能にします。ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。932 Aは貫通軸六角ブレードとインパクトキャップ付き、350、355、335はレーザーチップ付き:Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されています。ネジの頭に「食い込み」カムアウトを防ぎます。160 iS 電気工事用VDE、レーザーチップ付きです。"Take it easy " 色分けシステム:刃先とサイズによって色分けされ、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。クラフトフォームドライバー6本、端子ストリップ付きの汎用ドライバーセットです。プラスドライバー、ポジドライブ(レーザーチップ付き)、トルクスねじ用です。ブレード径が先細りになっている電気工事用VDEマイナスドライバー1本入りです。マイナスドライバー2本:ネジ回し、ノミ切り、ほぞ切り用です。マグネットで金属面にしっかり固定できる端子ストリップレール入りです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容貫通 マイナスドライバー 1X5.5X100・1.2X7X125mm(05018264001・05018266001)、プラスドライバー PH 2 X100mm(05008720001)、ポジドライバー PZ 1 X80・2 X100mm(05009310001)、トルクスドライバー TX 20・25 X100mm(05028010001・05028012001)、マイナスドライバー 0.8X4mm(05110004001)、絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5mm(05006440001)、マグネットレール 30X400mm(05136414001) 寸法(mm)150×410×55
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ホールディング機能付き両口スパナは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁ポジドライバービット 003455・003456(PZ1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、両口スパナ 003760(10×13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512(5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 056315・056320・056325・056330(3・4・5・6mm)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷

窓建設に最も重要な36個のツールを備えたコンパクトなWeraドライバーツール セット。393 S エクストラスリムビットハンドホルダーは手の届きにくい作業スペース用のフレキシブルシャフト付き。Joker 6004 S スパナとZyklopミニ1ビットラチェット(1/4”)付き。Wera 2 goと互換性のあるコンパクトで堅牢なテキスタイルツールボックス。
セット内容ビットホルダーフレキシブルシャフト 028161(1/4”×173.5mm)、マグネットビットホルダー 051274(1/4”×78mm)、ビットラチェット 1/4”×87mm、アダプター 136000(1/4”×25mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”六角ソケット 003506・003507・003509・003512(7・8・10・13mm)、プラスビット 059805・059810・059815(PH1・2・3)、トルクスビット 060131・060132・060133・060134・060135・060137(TX8・10・15・20・25・30)、六角ビット 059603・059604・059605・059610・059615・059633(2・2.5・3・4・5・6mm)、マルチカラー六角Lキーレンチ 022602・022604・022200・022201・022202(2・2.5・3・4・5mm)、マルチカラートルクスLキーレンチ 024471・024473・024474・024475・024476・024478(TX8・10・15・20・25・30)、スパナ 020100(10-13mm×7/16×1/2”)
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。ボールエンドなので狭いスペースでも安全に作業できます。
用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など セット内容ボールエンド六角ドライバー 1.5・2・2.5・3mm(118090・118092・118094・118096)、六角ドライバー 0.9・1.3mm(118062・118064)
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
全長(mm)123 ピンク 六角(mm)3
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最小限のスペースに多くのツール。ドライブとサイズに応じたソートにより、ビットへの迅速なアクセスが可能になります。ミニラチェットはドロップフォージドのフルスチールデザイン。60枚の歯を備えたファインピッチ機構により、戻り角がわずか6°と小さく、正確な作業が可能です。シンプルな左右切り替え、人間工学に基づいて設計されたラチェットヘッドとレバー。強靭な粘性ビット。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。
セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066122・066124・066126(TX15・20・25)、六角ビット 056684・056685(4・5mm)
1セット
9,398 税込10,338
翌日出荷

木材を扱う用途で最も重要なドライバー ツール41個を備えたコンパクトなツールセット。ビットやソケットの巻き取りに適した堅牢なZyklopミニラチェット。ファインピッチラチェット機構と6°の小さな戻り角により65Nmを超えるトルク。Rapidaptorテクノロジーを採用したラチェットドライバーでビット交換を迅速に行えます。針葉樹、硬材、積層パネル材料の穴あけ用の高品質ウッドツイストドリルビット。丈夫なテキスタイルボックスにセットされています。
セット内容ラチェットドライバー 051461(1/4”×142mm)、ビットラチェット 1/4”×87mm、アダプタ― 136000(1/4”×25mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003511・003512(5.5・6・7・8・10・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、89mmポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、25mmポジビット 072080・072082・072084(PZ1・2・3)、ボア付きトルクスビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)、トルクスビット 066487・066488(TX20・25)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、89mmマイナスビット 059488(1×5.5mm)、25mmマイナスビット 072059(1×5.5mm)、六角ツイストウッドドリルビット 104600・104601・104602・104603・104604(3・4・5・6・8mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。ラピダプターテクノロジー付きユニバーサルホルダー:スリーブを前に押し込むだけで、ビットを簡単に取り外せます。磁石付きで、ビットをしっかりホールドできます。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。専門の布製ケースに収納されているビットセーフセットは限られたスペースでの作業に最適です。ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャックと強力な磁石付き。
セット内容ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4" x 50mm、トーション プラスビット PH1 (3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10(2個)・15(3個)・20(3個)・25(3個)・30(3個)・40(2個)×25mm、トーションマイナスビット 0.6×4.5×25mm、1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm、六角ビット 2.5(3個)・3(3個)・4(3個)・5(2個)×25mm、マジックテープ 120×50mm セット数セット61点
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、六角ソケット 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(003514・003515・003516・003517・003518・003519・003520・003521・003522・003523)、T型スライディングバー 110mm(003524)、エクステンションバースイベル 56mm(003527)、ユニバーサルジョイント 35.5mm(003528)、ビットホルダー 37mm(003529)、エクステンションバー 75・150mm(003530・003531)、プラスビット PH1・2・3(072070・072072・072074)、ポジビット PZ1・2・3(072080・072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX8・9・10・15・20・25・30・40、(066498・066499・066500・066505・066510・066515・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32”、(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 0.6×4.5・1×5.5・1.2×8mm(072055・072059・072063) 差込角(inch)1/4
1セット
48,980 税込53,878
翌日出荷

堅牢な金属ケースに入った 43 ピースの Zyklop セット。1/4 インチドライブの Zyklop ラチェットと 1/4 インチドライブの Zyklop ラチェット。72 枚のファインピッチ歯により、わずか 5° の低い戻り角が可能になります。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側にあるスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。手のスペースが強化されているため、非常に狭くてアクセスが難しい場所でも便利に作業できます。左右両方の 0°、15°、90° にあらかじめ定義されたロック位置により、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットはアダプターとビットを装着することで0°位置で従来のドライバーとして使用できます。フライホイール設計により、迅速なねじ締めが保証されます。クラフトフォームハンドルと自由回転スリーブの回転対称構造により、素早いひねりをサポートします。クラフトフォームハンドルの優れたデザインは手にぴったりフィットし、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルには硬い素材が使用されているため、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、手の位置を素早く簡単に変更できます。より柔らかい滑り止めゾーンにより、高トルクを低損失で伝達できます。1/4 インチ角ソケットおよび角ドライブ付き 1/4 インチアダプタ用、ボールロック装備。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容1/4”スピードラチェット 003500(152mm)、1/4”ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003511・003512(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、1/4”エクステンション 003531(150mm)、1/2”スピードラチェット 003600(277mm)、1/2”ソケット 003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003612・003613・003614(13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、1/2”エクステンション 003643(250mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスボア付きビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁四角ドライバービット 003417・003418(#1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、コンビネーションレンチ 073283(1/2”×177mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003522・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003523(1/2・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・9/16”)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 135073・135074・135076・135079(1/8・5/32・1/4・7/32”)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります