TPEミッドインサート(グレー、中硬質、打痕なし)付きのSIMPLEXプラスチックハンマーを両側に装着しています。インサート径40mmのハウジングに径50mmの特大打撃面:デリケートな表面の作業時に最適です。ハンドル保護スリーブ付き超軽量アルミニウムハウジングにより、ユーザーは適切な打撃力を簡単にコントロールできます(破損しやすい素材の加工に最適)。高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
材質【ハンドル】木製【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】アルミニウム AI
質量(g)430
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57
寸法(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。